Page 542 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 542
Temperatuurmeting
62 Max Infrarood thermometer
Levensduur batterij
10 hours with laser and backlight on
Emissiviteit
0,10 - 1,00
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Temperatuurbereik
-30 °C to 500 °C (-22 °F to 932 °F)
Netto gewicht
0,225 kg
Fluke VT02 Visuele IR thermometer
De nieuwe Fluke 62 MAX en 62 MAX+ infraroodthermometers zijn ontworpen op basis van wat u in uw werk nodig hebt en bieden alles wat u van de experts in meetapparatuur mag verwachten: klein in afmeting, extreem nauwkeurig en heel gemakkelijk te gebruiken. Conform beschermingsklasse IP54 en dus stof- en waterdicht. Nauwkeurig en toch robuust genoeg om een val van 3 meter
te doorstaan. In feite zijn de 62 MAX en 62 MAX+ zó robuust dat zij de enige infraroodthermometers zijn die u niet voorzichtig hoeft te behandelen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4292652 99,00
De VT02 visuele infraroodthermometer combineert het gemak van een infrarood- thermometer met het visuele voordeel van een warmtebeeldcamera, zodat er een volledig nieuwe categorie instrumenten is ontstaan – een camera voor storing zoeken met een infrarood-warmtebeeld. Op basis van een hyperdunne pyro-elektrische technologie ontdekte Fluke een manier om de grenzen van deze technologie te verleggen, en ontwikkelde een beeldmatrix die dicht genoeg was om een infrarood- warmtebeeld te maken. De VT02 visuele infraroodthermometer is de ontbrekende schakel – het ultieme werktuig voor wanneer een enkele infrarood-thermometer niet toereikend is en een warmtebeeld met hoge resolutie veel meer is dan u nodig hebt.
Ingebouwde digitale camera - Elke Fluke Visuele IR thermometer is deze functie standaard.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4950851 495,00
De nieuwe Fluke 62 MAX en 62 MAX+ infraroodthermometers zijn ontworpen op basis van wat u in uw werk nodig hebt en bieden alles wat u van de experts in meetapparatuur mag verwachten: klein in afmeting, extreem nauwkeurig en heel gemakkelijk te gebruiken. Conform beschermingsklasse IP54 en dus stof- en waterdicht. Nauwkeurig en toch robuust genoeg om een val van 3 meter
te doorstaan. In feite zijn de 62 MAX en 62 MAX+ zó robuust dat zij de enige infraroodthermometers zijn die u niet voorzichtig hoeft te behandelen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4292658 119,00
Weergavebereik (FOV)
20° x 20°
Temperatuurbereik
-10 °C to +250 °C
Netto gewicht
300 kg
2
62 Max Plus Infrarood thermometer
Levensduur batterij
8 hours with laser and backlight on
Emissiviteit
0,10 - 1,00
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Temperatuurbereik
-30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F)
Netto gewicht
0,255 kg
528
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
36889 36862 36888


































































































   540   541   542   543   544