Page 541 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 541
Temperatuurmeting
445703 Dimensie-thermometer met grote cijferweergave
TH10 temperatuur USB-datalogger
De dimensie-thermometer met grote cijferweergave meet vochtigheid van 10 tot 99%RH en temperaturen van 14 tot 140°F (-10 tot 60°C) met een precisie van ±5% RH en ±1,8°F/1°C. Het is uitgerust met 1” cijfers op een groot dual LCD-scherm voor makkelijke weergave en een min/max-functie met reset. Het wordt volledig geleverd met staander, montagehaak en AAA-batterij.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6879631 39,95
SDL300 Metalen schoepen thermo-luchtstroommeter/datalogger
Metalen schoepen thermo-luchtstroommeter/datalogger voor hoge temperaturen
tot 158°F (70°C) en luchtsnelheden tot 6900 voet/min. Het is voorzien van instelbare samplesnelheid van 1 tot 3600 seconden. Inclusief metalen ventilatorsensor met een kabel van 3,9 voet (120cm).
Controleer temperatuurniveau’s in warenhuizen, opslagkamers, diepvriezers, vervoersmiddelen en waterschaderestauraties. De USB-temperatuurdatalogger bewaart tot 32.000 lezingen met door de gebruiker selecteerbare samplesnelheden van 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1uur, 2uur, 3uur, 6uur, 12uur
en 24uur. Het heeft een temperatuurbereik van -40 to 158°F (-40 tot 70°C) met een precisie van ±1°C/1.8°F en gebruikersprogrammeerbare alarmwaarden met statutusindicatie via rood/geel en groene LEDs. De datalogger heeft een batterijlevensduur van (ongeveer) een jaar en wordt volledig geleverd met een 3,6V Lithiumbatterij, een USB-beschermkap, een montagehaak en Windows®- compatibele analysesoftware.
Bestelcode
C6879629
RHT10 Vochtigheids- en temperatuur- USB-datalogger
Prijs per stuk €
47,95
Controleert vochtigheids- en temperatuurniveau’s in warenhuizen, opslagkamers, 2 diepvriezers, vervoersmiddelen en waterschaderestauraties. Vochtigheids- en
temperatuur- USB-datalogger heeft 32.000 lezingen (16.000 voor elke vochtigheids- temperatuurparameter). De selecteerbare samplesnelheden zijn 2s, 5s, 10s, 30s,
1min, 5min, 10min, 30min, 1uur, 2uur, 3uur, 6uur, 12uur en 24uur. Het heeft gebruikersprogrammeerbare alarmwaarden voor RH en temperatuur. Het heeft een vochtigheidsbereik van 0 tot 100% RH, een temperatuurbereik van -40 tot 158°F (-40 tot 70°C) en een precisie van ±3%RH en ±1°C/1.8°F. Deze USB-datalogger heeft een batterijlevensduur van een jaar en geeft koelgrenstemperaturen weer via de inbegrepen Windows® software. Volledig met een 3,6V Lithiumbatterij, een USB- beschermkap, een montagehaak en Windows-compatibele analysesoftware.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6879628 64,95
Temperatuurbereik
0 TO 70 C
Type J temperatuurbereik
-100 tot 1200 °C
Type K temperatuurbereik
-10 tot 1300 °C
Afmetingen
182x73x47.5 mm
Netto gewicht
487 g
Bestelcode
C6879610
Brand Item ID
SDL300
Prijs per stuk €
369,95
Test- & Meetgereedschap
527
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199170
200270
200268 200269


































































































   539   540   541   542   543