Page 540 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 540
Temperatuurmeting
Universele thermometer pen
De SKF TMTP 200 is een gebruikersvriendelijke, duurzame thermometer in zakformaat. De stevige flexibele peilstift zorgt voor een effectief oppervlakte contact voor nauwkeurige temperatuurmeting.
Elke onderhoudsmonteur zou een dergelijke thermometerpen bij de hand moet hebben en daarom wordt deze geleverd in een handig zakje met riembevestiging voor bescherming en gebruikscomfort.
SDL200 4-kanaals datalogging thermometer
4-kanaals temperatuurmeter/datalogger accepteert 6 thermokoppel types (J, K, E, T, R,S) en 2-kanaals datalogging met RTD- (Pt100Ohm) meetpennen. Weergave [T1, T2, T3, T4] of differentiële [T1-T2] lezing. Haakse instelling gebruikt voor nulfunctie om relatieve metingen uit te voeren. Gebruiker programmeerbare samplesnelheid: 1 tot 3600 seconden. Min/Max, Gegevens vasthouden, Automatische uitschakeling. Volledig met vier temperatuurmeetpennen met balletje type K voor algemene doeleinden.
Type S temperatuurbereik
0 tot 1500 °C
Type E temperatuurbereik
-50 tot 900 °C
Type J temperatuurbereik
-100 tot 1150 °C
Type K temperatuurbereik
-100 tot 1300 °C
Type R temperatuurbereik
0 tot 1700 °C
Type T temperatuurbereik
-50 tot 400 °C
Afmetingen
182x73x47.5 mm
Netto gewicht
500 g
• Compact, ergonomisch design
• Groot meetbereik: van –40 tot +200 °C
• Temperatuurweergave mogelijk in °C of °F
• Flexibele sensorpunt voor een beter contact met het oppervlak voor een nauwkeurigere meting
• Stofdicht en waterbestendig, beschermingsklasse IP 65
• Maximumtemperatuurfunctie voor het bijhouden van een temperatuurpiek • Automatische uitschakeling
• Zeer laag energieverbruik
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6879608
Prijs per Brand Item ID stuk €
SDL200 264,95
C1699793 190,00
TM55 Opvouwbare voedsel-zakthermometer
2
SDL500 Dimensie-thermometer/datalogger
Dimensie-thermometer/datalogger. Relatieve vochtigheid, temperatuur, dauwpunt en koelgrenstemperatuur. Instelbare samplesnelheid. Type K/J thermokoppel input voor hoge temperatuurmetingen. Groot dual LCD-scherm met achtergrondverlichting. Opname/oproepen van Min/Max, Gegevens vasthouden en Automatische uitschakeling. Volledig met vochtigheids/temperatuurmeetpen.
Compacte opvouwbare voedsel-zakthermometer is vervaardigd in een compacte ultrasoon gelaste spatwaterresistente (IP65) behuizing met een opvouwbare 2,4” roestvrij stalen meetpen en is NSF-gecertificeerd voor het meten van temperaturen in vloeistoffen, pasta’s en semi-harde voeding. Het meet temperaturen van -40
tot 482°F (-40 tot 250°C). Het heeft een snelle responstijd van < 5 seconden in beweegbare vloeistof. De meetpen kan gepositioneerd worden in een hoek van 0° (opslag) tot 180°. Ingebouwde magneetstrip voor bevestiging op de koelkast. Vaatwasbestendig (bovenrek).
Dauwpuntbereik
-25.3 - 48.9°C
Vochtigheidsgraad
5 - 95 %
Temperatuurbereik
0 - 50°C
Type J temperatuurbereik
-100 tot 1200 °C
Type K temperatuurbereik
-100 tot 1300 °C
vochtmetingsbereik
-21.6 - 50°C
Afmetingen
182x73x47.5 mm
Netto gewicht
655 g
Bestelcode
C6879617
Prijs per stuk €
29,95
Prijs per stuk €
309,95
Bestelcode
C6879609
Brand Item ID
SDL500
526
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
199207
7393
199151
199150