Page 539 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 539
Afstandmeters | Omgevingscontrole | Temperatuurmeting
Laserafstandsmeter
Temperatuur- & omgevingscontrole
LASERAFSTANDSMETER - 80M/260FT MAX - Gebruikers hebben niet langer de beperkingen van de gebruikelijke rolbandmaat en kunnen verder en in de meeste situaties met grotere precisie meten. En deze metingen kunnen worden uitgevoerd met de precisie, duurzaamheid en betrouwbaarheid die professionals verwachten van Fluke De nieuwe Fluke familie van laserafstandsmeters biedt eigenschappen en functies die net zo goed of zelfs beter zijn dan die van de concurrentie.
De FLIR MR77 vochtmeter beantwoordt aan alle kritische en geavanceerde metingen die professionals vereisen. Stevig ontwerp met op het veld vervangbare sensoren die ontworpen zijn om stilstand te beperken.
Op het veld vervangbare temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor. Geïntegreerde IR-thermometer zorgt voor snelle contactloze oppervlakte- temperatuurmetingen. Externe meetpen (pen-type) maakt contact-vochtlezingen mogelijk. Groot LCD-scherm geeft duidelijk vocht, vochtigheid en luchttemperatuur niveaus weer. FLIR Tools Mobile verbindt de FLIR MR77 met uw compatibele smartphone en tablet via Bluetooth*.
METERLiNK® technologie integreert draadloos vochtlezingen op uw beeld met FLIR warmtebeeldcamera’s die zijn uitgerust met METERLiNK.
Alle sensoren die u nodig heeft: Geïntegreerde penloze vochtsensor, temperatuur en relatieve vochtigheid, IR-thermometer en externe vochtmeetpen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6823613 599,00
Contactthermometer
Bestelcode
C4940820
Laserafstandsmeter
Reeks
80 m
Prijs per stuk €
238,00
Verbeterde zichtbaarheid met scherm met achtergrondverlichting. Inclinatiesensor voor afmetingen op te nemen in moeilijk
bereikbare gebieden
• Kompas zorgt voor “aansturing” voor het meten van
2
afstand
• Geautomatiseerde eindstuk correctie: bij het meten
van een kant of hoek, detecteert een ingebouwde sensor
de positie van deze haak en automatisch
wijzigt het referentiepunt.
• Mogelijkheid om te meten tot 80 m (260 voet) voor 419D,
100 m (330 voet) voor 424D
• Met behulp van de statief modus kunt u een statief monteren voor het meten van lange afstanden
• Afbakenfunctie
• Verbeterde Pythagoras calculatie voor het indirect bepalen van afstand vanuit drie andere metingen
• Hoorbare toetsenbord feedback
• Opslag van de laatste twintig metingen voor snelle
vindbaarheid van afstanden
• Sterke bescherming tegen omgevingen dankzij IP54- (spatwater- en stofresistente) afdichting
Bestelcode Reeks
C6008309 100m
• Contacttemperatuurbereik van -200 tot +1.372 °C (-328 tot +1.371,67 °C).
• Geleverd met temperatuurmeetpen TMDT 2-30 (max. 900 °C/ (1652 °F)); geschikt voor toepassingen met direct contact.
• Kan samen met elke SKF-temperatuurmeetpen worden gebruikt, inclusief de TIH P20 meetpen die met inductieverwarmers van SKF wordt geleverd.
• Kan met een optionele tweede temperatuurmeetpen van SKF worden gebruikt, zodat of de temperatuur van de meetpen of het temperatuurverschil tussen beide meetpennen kan worden weergegeven.
• Temperatuur kan in °C, °F of Kelvin (K) worden afgelezen.
• Temperatuurweergave kan worden vastgezet voor gemakkelijke aflezing.
• Minimum-, maximum- en gemiddelde temperaturen kunnen samen met een tijdstempel worden weergegeven.
• De door te gebruiker te selecteren automatische uitschakeling verlengt de duur van de batterij.
Bestelcode
C6782473
Onderdeelnummer
TKDT 10
Prijs per stuk €
220,00
Prijs per stuk €
341,00
Test- & Meetgereedschap
525
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36887 36886
218275
196880


































































































   537   538   539   540   541