Page 534 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 534
Tachometer | Stethoscoop | Endoscoop
Digitale tachometer
De SKF TKRT 10 is een snelle en nauwkeurige tachometer die van laser of contact gebruik maakt om de omwentelings- en lineaire snelheden te meten. Het met een laser en een scala aan contactadapters uitgeruste instrument is veelzijdig en geschikt voor veel verschillende toepassingen.
• Groot toerenbereik: tot 99 999 r/min voor lasermeting en 20000 r/min bij gebruik van contactadapters.
• Voorbeelden van meetstanden zijn: omwentelsnelheid, totaal toerental, frequentie, oppervlaktesnelheid en lengte zowel metrisch als in inch.
• Laser kan worden gebruikt voor veilige en snelle niet-contact metingen van omwentelsnelheid bij afstanden tot 0,5 m (20 in.).
• Groot LCD-beeldscherm met achtergrond verlichting voor eenvoudig aflezen onder vrijwel alle lichtomstandigheden.
• Hoekbereik van ± 45° tot het doel vereenvoudigt het meten.
• Tot 10 aflezingen kunnen voor latere referentie worden opgeslagen.
• Compact design, met één hand te bedienen instrument.
• Geleverd in een draagkoffer ter bescherming en voor gemakkelijk transport.
Elektronische stethoscoop
De SKF TMST 3 is een hoogwaardig instrument dat door detectie van machinegeluid in staat is storingen vast te stellen in machineonderdelen. De TMST 3 bevat een hoofdtelefoon, twee sensors van verschillende lengte (70 en 220 mm) en een demonstratie-cd met de meest voorkomende probleemgeluiden bij machines.
Bestelcode
C1699785
Endoscoop
Prijs per stuk €
708,00
Bestelcode Onderdeelnummer
C6782483 TKRT 10
RPM33 Combinatie contact-/laser fototachometer
2
Prijs per stuk €
196,00
De mini contact-/laser fototachometer combineert zowel contact (2 tot 19.999rpm) en contactloze (2 tot 99.999rpm) modellen voor gebruik in zowat alle toepassingen. Lasergestuurd voor contactloze metingen op grotere afstand tot 1,6 voet (500mm). Voer contactloze RPM-metingen uit van roterende objecten door de integrale
laser naar de reflecterende tape te wijzen die is aangebracht op het te meten object. Lezingen worden weergegeven op het grote 5-cijferige LCD-scherm met achtergrondverlichting. Er kunnen 10 datasets worden bewaard/opgeroepen in het geheugen met 4 parameters (max., min. en gemiddelde meting). Volledig geleverd met contactwiel voor lineaire oppervlaktesnelheden (0,2 tot 6560 voet/min; 0 tot 1999,9 m/min) of RPM-metingen, 9V-batterij, reflecterende tape en draagtas.
Prijs per Bestelcode Frequentie stuk €
C6879614 333 Hz 167,95
SKF Endoscopen zijn eerste klas controle-instrumenten die gebruikt kunnen worden voor de interne controle van machines. Zij zorgen ervoor dat machines minder uit elkaar gehaald hoeven te worden bij controle en zo wordt tijd en geld gespaard.
Het compact beeldscherm, met 8,75 cm (3,5”) verlicht scherm, maakt het mogelijk om beelden en video’s te bewaren en terug te bekijken, of om te downloaden en met anderen te delen. Er zijn drie modellen die de meeste gevallen afdekken en ze zijn uitgevoerd met krachtig te variëren LED licht, zodat ook op donkere plekken gecontroleerd kan worden.
• Miniatuur camerea met hoge resolutie, met tot 2x digitale zoom, voor een helder en scherp beeld op het hele scherm.
• Te verkrijgen met een 1 meter (3.3 ft) inbrengbuis in drie verschillende varianten: flexibel, half-felxibel of met een gelede punt.
• De kleine tip diameter van 5,8 mm (0.23 in.), met een ruim gezichtsveld, zorgt voor een makkelijke toegang tot de meeste toepassingen.
• Voorzien van een adapter voor blik van de zijkant die controle mogelijk maakt in toepassingen als de wanden van pijpen.
• Krachtige magneten en een drievoet op de achterkant van het beeldscherm, zodat het beeldscherm zonder handen gebruikt kan worden.
• Tot 50.000 foto’s of 120 minuten video kunnen op de meegeleverde SD- geheugenkaart worden opgeslagen.
• Langere flexibele en half-flexibele inbrengbuizen zijn als accessoires verkrijgbaar.
Bestelcode
C3877229
C3928035
C3758406
Crossomschrijving
Endoscoop Flexibele slang
Endoscoop Semi-stijve slang
Endoscoop Slang met een scharniertip
Prijs per stuk €
899,00
899,00
1438,00
520
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
199195
223842
7422 7453


































































































   532   533   534   535   536