Page 532 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 532
Asuitlijning | Riemfrequentiemeter | Riemuitlijning
Laser-Equilign
De FAG Top-Laser EQUILIGN is een uitlijnsysteem voor gekoppelde en niet gekoppelde assen in motoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten met rollagers.
Alle onderdelen van het apparaat voor asuitlijning worden in een verpakte doos geleverd.
Een uitgebreid assortiment accessoires is verkrijgbaar zodat u de mogelijke toepassingen van het basisapparaat FAG Top-Laser EQUILIGN kunt uitbreiden. De accessoires kunnen als set besteld worden in een handige, robuuste cassette of als individuele onderdelen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5079773 6056,40
Riemfrequentiemeter
2
Laser Trummy2
De robuuste, handige FAG Top-Laser TRUMMY2 is een optisch-elektronisch instrument om met de hand de riemspanning (slagkracht) te meten.
De juiste riemspanning is een essentiële voorwaarde voor de maximale levensduur van de riemaandrijving. Daarnaast levert het minder slijtage aan de aandrijfonderdelen op, lagere energiekosten en zorgt het voor een grotere kostenefficiëntie.
De FAG Top-Laser TRUMMY2 kan op veel locaties worden gebruikt en bestaat uit een snoerloze meetkop, een meetkop met snoer voor moeilijk te bereiken locaties en een microprocessor die de relevante meetbare waarden voor de riemspanning als frequentie (in Hz) of kracht (in N) weergeeft.
Het eenvoudige en betrouwbare menu is in verschillende talen beschikbaar.
Bestelcode
C2365523
Laser Smarty2
Prijs per Frequentiebereik stuk €
10 - 800 Hz 485,59
Juiste riemspanning is van cruciaal belang voor de gehele riemaandrijving, de levensduur hiervan en de levensduur van de bijbehorende lagers. Daarom zijn nauwkeurige en betrouwbare resultaten bij meting van de riemspanning belangrijk. De SKF Riemfrequentiemeter is één van de nauwkeurigste hulpmiddelen verkrijgbaar voor het meten van de riemspanning op een riemaandrijving. Resultaten worden snel, betrouwbaar en – wat het belangrijkste is – reproduceerbaar verkregen. Het hulpmiddel is uiterst eenvoudig in het gebruik met minimale kans op menselijke fouten. De SKF Riemfrequentiemeter is dus ideaal voor het meten van de riemspanning.
FAG Top-Laser SMARTY2 is een lijnlaser voor de uitlijning van riemschijven en kettingwielen met een diameter die groter dan 60 mm is.
De uitlijning van riemschijven en kettingwielen vermindert de slijtage en het energieverlies in tractieaandrijvingen en de gerelateerde lagers en afdichtingen. Er wordt minder warmte gegenereerd en de draaitijd en betrouwbaarheid van de machine nemen toe.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2365520 647,82
Bestelcode
C3702075
Prijs per stuk €
***
518
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
42427 45497
45504
45503


































































































   530   531   532   533   534