Page 533 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 533
Riemuitlijning | Tachometer
Riemuitlijnapparatuur
Riemuitlijnapparatuur
Met de SKF TKBA 10 kunnen riemschijven en kettingwielen aan de zijkanten worden uitgelijnd. De unit hecht zich magnetisch aan de binnen- of buitenkant van vrijwel elke riemschijf of kettingwiel vast en bevat geen kleine onderdelen die weg kunnen raken. Een laserlijn wordt vanuit de zender op de reflector geprojecteerd, die op de tegenoverliggende riemschijf is gemonteerd. Een referentielijn op de reflector geeft direct de offset en verkeerde verticale hoekuitlijning aan. De op de zender getoonde weerspiegelde laserlijn laat de verkeerde horizontale hoekuitlijning van alle drie zien. • Krachtige magneten maken snellen een eenvoudige bevestiging mogelijk.
• Maakt gelijktijdige afstelling van spanning en uitlijning mogelijk.
• Kan op bijna alle machines toegepast worden die V-riemen, bandriemen, geribde riemen en de meeste overige riemen gebruiken en op kettingwielen.
• SKF TKBA 10 maakt gebruik van een rode laser die voor afstanden tot 3 m (10 voet) kan worden gebruikt.
• Stevige aluminium behuizing garandeert stabiliteit van het geheel en nauwkeurigheid tijdens het uitlijnproces.
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande downtime van een riem aangedreven machines is poelie uitlijning. Pulley verkeerde uitlijning kan verhogen slijtage van katrollen en riemen, evenals het verhogen van het lawaai en de trillingen niveau, dat kan leiden tot ongeplande machinestilstand.
De SKF TKBA 40 lijnt de riemschijven uit in de groeven. Deze tool bestaat uit slechts twee componenten – een laserzender en een laserontvanger – en kan
vlot en eenvoudig worden bevestigd met V-geleiders en krachtige magneten. De driedimensionale doelzone op de ontvanger maakt een snelle detectie van elke verkeerde uitlijning mogelijk en geeft weer of het gaat om een horizontale, verticale of parallelle uitlijnfout of zelfs om een combinatie van al het voorgaande. Zo kan de gebruiker probleemloos de vereiste aanpassingen uitvoeren.
• Vergemakkelijkt het gelijktijdig instellen van spanning en uitlijning
• V-geleiders voor het gemakkelijk uitlijnen van een heel assortiment V-riemschijven • Maximaal meetbereik van 6 meter
• Speciale zij-adapter
Bestelcode
C6304264
Riemuitlijnapparatuur
Onderdeelnummer
TKBA 10
Prijs per stuk €
1157,00
Bestelcode
C6155787
Onderdeelnummer
TKBA 40
Prijs per stuk €
1623,00
Multifunctionele Laser- en Contacttachometer
Met de SKF TKBA 20 kunnen riemschijven en kettingwielen aan de zijkanten worden uitgelijnd. De unit hecht zich magnetisch aan de binnen- of buitenkant van vrijwel elke riemschijf of kettingwiel vast en bevat geen kleine onderdelen die weg kunnen raken. Een laserlijn wordt vanuit de zender op de reflector geprojecteerd, die op de tegenoverliggende riemschijf is gemonteerd. Een referentielijn op de reflector geeft direct de offset en verkeerde verticale hoekuitlijning aan. De op de zender getoonde weerspiegelde laserlijn laat de verkeerde horizontale hoekuitlijning van alle drie zien. • Krachtige magneten maken snellen een eenvoudige bevestiging mogelijk.
• Maakt gelijktijdige afstelling van spanning en uitlijning mogelijk.
• Kan op bijna alle machines toegepast worden die V-riemen, bandriemen, geribde riemen en de meeste overige riemen gebruiken en op kettingwielen.
• SKF TKBA 20 maakt gebruik van een duidelijk zichtbare groene laser die voor afstanden tot 6 m (20 voet) kan worden gebruikt. Hij kan zelfs buiten onder zonnige omstandigheden worden gebruikt.
• Stevige aluminium behuizing garandeert stabiliteit van het geheel en nauwkeurigheid tijdens het uitlijnproces.
• • Keuzemogelijkheden voor meting:
• o omw/min, omw/s, m, ft of yds per minuut of seconde,
• o telling van lengte of omwenteling, of
• o tijdsinterval
• • Het grote toerenbereik en de verschillende meetmethoden maken de TKRT 20
serie geschikt voor snelheidsmetingen in tal van toepassingen
• • Het grote hoekbereik van ±80° ten opzichte van het object vergemakkelijkt
metingen op plaatsen die moeilijk in een rechte lijn te bereiken zijn
• • Optisch lasersysteem voor het snel en eenvoudig meten op veilige afstand van
een draaiende machine
• • Het grote omkeerbare LCD-display is gemakkelijk afleesbaar, ook als het toestel
2
omgekeerd in de machine wordt gehouden
• • Compacte vormgeving; toestel met één hand te bedienen
• • Geleverd in draagkoffer voor bescherming en draagbaarheid
• • De TKRT 20 kan ook worden uitgerust met een lasersensor met
afstandsbediening, die als optie verkrijgbaar is
Bestelcode Onderdeelnummer
C6699285 TKBA 20
Prijs per stuk €
1391,00
Bestelcode
C6155788
Onderdeelnummer
TKRT 20
Prijs per stuk €
461,00
Test- & Meetgereedschap
519
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
227748 227747
7414
7391