Page 535 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 535
Stroboscoop | Endoscoop
Stroboscoop
VS70 Endoscoop
De SKF Stroboscopen zijn draagbaar, compact, makkelijk te gebruiken stroboscopen die de beweging van roterende of heen en weer bewegende machines te lijken bevroren in te schakelen. Ze zorgen ervoor dat toepassingen zoals ventilatorbladen, koppelingen, tandwielen, werktuigmachineassen en riem schijven te inspecteren tijdens het hardlopen.
• Flitssnelheden van maximaal 12 500 flitsen per minuut maken talloze toepassingen mogelijk
• Eenvoudig af te lezen LCD-display
• De Xenon flitsbuis gaat minimaal 100 miljoen flitsen mee
• Geleverd met een extra flitsbuis voor minimale stilstandtijd van het instrument • De oplaadbare accu biedt maximaal 2,5 uur gebruik voor opnieuw opladen
Prijs per Bestelcode stuk €
C3467365 778,00
LED Stroboscoop
De SKF Stroboscopen zijn draagbaar, compact, makkelijk te gebruiken stroboscopen die de beweging van roterende of heen en weer bewegende machines te lijken bevroren in te schakelen. Ze zorgen ervoor dat toepassingen zoals ventilatorbladen, koppelingen, tandwielen, werktuigmachineassen en riem schijven te inspecteren tijdens het hardlopen.
• Door de energiezuinige LED-lamp kan de oplaadbare accu standaard minimaal twaalf uur werken
• Heldere en krachtige flitsen verlichten het doel goed op afstand met een gericht zichtgebied, waardoor het instrument ideaal is voor gebruik buiten
• Flitssnelheden van maximaal 300 000 flitsen per minuut maken toepassingen met grote snelheden mogelijk. De krachtige lampfunctie is nuttig bij routine-inspecties • Een op afstand bestuurbare lasersensor is ingebouwd, waardoor de flitssnelheid eenvoudig kan worden bestuurd. Hierdoor kan de stroboscoop ook als tachometer worden gebruikt
• Het eenvoudig af te lezen LCD-display toont de gebruikersinstellingen en maakt het snel opvragen van de tien door de gebruiker in het geheugen programmeerbare flitssnelheden mogelijk
• Met de optionele kabel TKRS C1 kan de TKRS 20 op een SKF Microlog worden aangesloten
Prijs per Bestelcode stuk €
C3436659 1017,00
De FLIR VS70 is een stevige, water- en schokresistente endoscoop voorzien van intuïtieve toestelcontroles die gebruikers de mogelijkheid bieden om de smalle camerameetpen in beperkte ruimtes te bewegen en gedetailleerde en scherpe videobeelden en afbeeldingen weer te geven op een groot 5,7” kleuren LCD- scherm. Dankzij geavanceerde inspectie-oplossingen, expansiecamera’s en extra toebehoren kunnen gebruikers hun FLIR VS70 uitbreiden om aan zoveel mogelijk inspectiebehoeften te beantwoorden.
De rubber-versterkte behuizing is waterresistent en bestand tegen vallen van op 2 meter hoogte (IP67-geclassificeerd). Dankzij de toestelcontroles kunnen gebruikers 180-graden of 90-graden camerahoeken selecteren. Opname van videobeelden
en afbeeldingen die naar een pc kunnen worden overgebracht via SD-kaart of USB-poort. Video-opnames met stem annotaties om kritische details toe te voegen, inclusief headset. Een dag lang inspecteren zonder herladen dankzij de verlengde levensduur van de batterij. Dankzij het USB-gebaseerd oplaadsysteem kunnen gebruikers het toestel thuis, onderweg of ter plekke opladen. Het basissysteem
is ook beschikbaar met een ruim gamma aan controles, camerameetpennen en draadloze opties.
Bestelcode
C6823624
VST Draadloze zender
Prijs per stuk €
1695,00
2
Bestelcode
C6823629
Prijs per stuk €
349,00
Test- & Meetgereedschap
521
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7419 7417
196921
196916


































































































   533   534   535   536   537