Page 536 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 536
Endoscoop
VS70 Endoscoop sets
De FLIR VS70 is een stevige, water- en schokresistente endoscoop voorzien van intuïtieve toestelcontroles die gebruikers de mogelijkheid bieden om de smalle camerameetpen in beperkte ruimtes te bewegen en gedetailleerde en scherpe videobeelden en afbeeldingen weer te geven op een groot 5,7” kleuren LCD- scherm. Dankzij geavanceerde inspectie-oplossingen, expansiecamera’s en extra toebehoren kunnen gebruikers hun FLIR VS70 uitbreiden om aan zoveel mogelijk inspectiebehoeften te beantwoorden.
De rubber-versterkte behuizing is waterresistent en bestand tegen vallen van op 2 meter hoogte (IP67-geclassificeerd). Dankzij de toestelcontroles kunnen gebruikers 180-graden of 90-graden camerahoeken selecteren. Opname van videobeelden
en afbeeldingen die naar een pc kunnen worden overgebracht via SD-kaart of USB-poort. Video-opnames met stem annotaties om kritische details toe te voegen, inclusief headset. Een dag lang inspecteren zonder herladen dankzij de verlengde levensduur van de batterij. Dankzij het USB-gebaseerd oplaadsysteem kunnen gebruikers het toestel thuis, onderweg of ter plekke opladen. Het basissysteem
is ook beschikbaar met een ruim gamma aan controles, camerameetpennen en draadloze opties.
6,5mm Camera toebehoren set VSC65-A
Bestelcode
C6823650
Prijs per stuk €
129,00
Bestelcode
C6823617
C6823619
C6823618
C6823620
C6823621
C6823630
Onderdeel-
nummer Crossomschrijving
VS70-1 General Purpose Long Focus Combo (Wired)
VS70-1w Wireless General Purpose Combo
VS70-2 Small Opening Short Focus Combo (Wired)
VS70-3 Articulation Combo (Wired), Long Focus
VS70-3w Wireless Articulation Combo
VS-2PC 2 Meter Patch Cable
Prijs per stuk €
1999,00
2495,00
2249,00
2999,00
3795,00
89,00
Selectiegids
Oplossingen op maat
De FLIR VS70 is beschikbaar met een ruim gamma aan meetpennen en andere toebehoren waarmee gebruikers oplossingen op maat kunnen ontwikkelen die aan hun specifieke behoeften beantwoorden. Eén van deze toebehoren is de endoscoop zender (VST), een zender voor algemene toepassingen, ontworpen voor alle camera’s.
Kies de juiste optische cameralens die beschikbaar is voor de VS70 –verre focus of macro focus– en die geschikt is voor uw vereisten.
Bestelcode
C6823633 C6823634 C6823627 C6823628 C6823631 C6823632 C6823625 C6823626 C6823641 C6823640 C6823644 C6823645 C6823642 C6823643 C6823651 C6823649 C6823659
C6823648 C6823646 C6823661 C6823660 C6823635 C6823639 C6823657 C6823656
Onderdeel- nummer
VSA2-2M-W
VSA2-2W
VSA2-1M-W
VSA2-1-W
VSA2-2
VSA2-2M
VSA2-1
VSA2-1M
VSC41-2RM
VSC39-1FM
VSC58-2R
VSC58-2RM
VSC58-1R
VSC58-1RM
VSC80-2R
VSC80-1R
VSC2-58- 1FM VSC65-17S
VSC65-12S VSC58-30M VSC58-20M VSC25 VSC28 VSS-30 VSS-20
Type(s)
2 weg draadloze hoofdtelefoon met geïntegreerde cabel en camera
2 weg bedrade hoofdtelefoon met geïntegreerde cabel en camera
smal diameter camera met kabel Algemeen gebruik camera met kabel
Tweeledige camera met kabel Starre sonde camera met handvat
smal diameter camera met verlengkabel
afneembare camera voor gebruik met sanitairinspectie spoel kabel
Spoel sanitairinspectiekabel voor gebruik met afneembare camera
Diameter (mm)
6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 4,1 mm 3,9 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 8.00 mm 8.00 mm 5,8 mm
6,5 mm 6,5 mm 5,8 mm 5,8 mm 25,00 mm 28,00 mm
Lengte Resolutie
2m 307200 2m 307200 1m 307200 1m 307200 2m 307200 2m 307200 1m 307200 1m 307200 2m 76800 1m 76800 2m 307200 2m 307200 1m 307200 1m 307200 2m 307200 1m 307200 1m 307200
0,43 m 307200 0,3 m 307200 30 m 76800 20 m 76800
Weergavebereik
(FOV) Informatie output
Prijs per stuk €
2395,00 2395,00 2195,00 2195,00 1895,00 1895,00 1495,00 1495,00 1095,00
945,00 845,00 845,00 695,00 695,00 649,00 465,00
1295,00
1595,00 1295,00 3495,00 2599,00
445,00
499,00 1695,00 1295,00
2
56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos
56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos 56° Draadloos
met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST met VST
met VST met VST met VST met VST
met VST met VST
307200 72° 307200 110°
30 m 20 m
Draadloos Draadloos
522
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
196898
196956 196942


































































































   534   535   536   537   538