Page 531 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 531
Vulplaten machinerie | Asuitlijning
Vulplaat voor laser
Asuitlijnsysteem
Snel, eenvoudig bedienbare laser-asuitlijnapparaat voor een zeer aantrekkelijk lage prijs.
Een slechte asuitlijning is verantwoordelijk voor maximaal 50% van alle kosten betreffende stilstand van roterende machineonderdelen. Het nauwkeurig uitlijnen van assen kan een groot aantal stilstandsituaties van machines voorkomen en ongeplande stilstand, die tot productieverlies leidt, reduceren.
De SKF TKSA 20 is een eenvoudig te bedienen laser-asuitlijnapparaat welke geen speciale training voor bediening vereist. Het asuitlijnproces wordt aanzienlijk eenvoudiger vergeleken met traditionele meetklokmethoden, omdat geen extra berekeningen nodig zijn voor het uitvoeren van de benodigde correcties. De aantrekkelijk geprijsde TKSA 20 betaalt zichzelf in korte tijd terug.
Shims FAG Top-Laser SHIM worden gebruikt om verkeerde verticale uitlijning of losse voeten te verwijderen.
Prijs per Onderdeelnummer stuk €
TKSA 20 2989,00
Bestelcode
C3311040
Asuitlijnsysteem
Maatprogramma
0,05 - 1,0 mm
Prijs per stuk €
1058,79
Bestelcode
C2430034
Geavanceerd asuitlijnsysteem
2
De SKF TKSA 11 luidt een nieuwe generatie asuitlijnsystemen in. Door van mobiele apparaten gebruik te maken stuurt het instrument de gebruiker intuïtief door het hele uitlijnproces. Met een focus op de belangrijkste uitlijntaken is de TKSA 11 ontworpen als een zeer eenvoudig te gebruiken instrument met een nauwkeurige uitlijning als resultaat en is met name geschikt voor personen die voor het eerst uitlijnen.
De SKF TKSA 11 is het eerste instrument op de markt dat van inductieve benaderingssensoren gebruik maakt. Zo is een nauwkeurige en betrouwbare asuitlijning voor elke portemonnee mogelijk.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk €
C6920281 TKSA 11 ***
Het intuïtieve laser-asuitlijnapparaat maakt het opslaan en bewaren van resultaten mogelijk in de pc.
Een slechte asuitlijning is verantwoordelijk voor maximaal 50% van alle kosten betreffende stilstand van roterende machineonderdelen. Het nauwkeurig uitlijnen van assen kan een groot aantal stilstandsituaties van machines voorkomen en ongeplande stilstand, die tot productieverlies leidt, reduceren.
Dankzij de grafische interface is de SKF TKSA 40 intuïtief te bedienen. De TKSA 40 is niet alleen snel en eenvoudig in het gebruik, maar de uitlijnresultaten kunnen ook op een pc worden opgeslagen met behulp van een USB-kabel. Het asuitlijnproces is aanzienlijk eenvoudiger vergeleken met traditionele methoden. Volg de eenvoudige instructies op het scherm voor een nauwkeurige uitlijning.
Bestelcode
C2558336
Onderdeelnummer
TKSA 40
Prijs per stuk €
5534,00
Test- & Meetgereedschap
517
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
218278 45502
7380
7377


































































































   529   530   531   532   533