Page 530 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 530
Vulplaten machinerie
Voorgesneden vulplaten
Nauwkeurige machineverplaatsing is essentieel in elk uitlijnproces. SKF vulplaten zijn gemaakt van roestvast staal en zijn leverbaar in vijf verschillende afmetingen, elk in tien verschillende diktes.
• Gemaakt van hoge kwaliteit roestvrij staal, dat geschikt is voor hergebruik • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
• Kleine speling voor precisie bij het uitlijnen
• Dikte duidelijk op iedere vulplaat aangegeven
• Volledig ontbraamd
• Voorgevormde vulplaten in pakjes van 10 en volledige setjes zijn ook verkrijgbaar
TMAS 340
Shim dikte (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Shim maten (mm): 100x100, 125x125
Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie, met uitzondering van de shims met een dikte van 2,00 mm (10 stuks / typisch).
TMAS 360
Shim dikte (mm): 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 Shim maten (mm): 50x50, 75x75, 100x100 Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie.
TMAS 380
Shim dikte (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Shim maten (mm): 50x50, 75x75
Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie.
TMAS 510
Shim dikte (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Shim maten (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Hoeveelheid: 20 stuks van elk dikte / maat combinatie, behalve de pasringen met een dikte van 2,00 mm (10 stuks).
2
TMAS 720 (in 2 gereedschapskisten geleverd aan markeer ze gemakkelijk mee te nemen)
Shim dikte (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Shim maten (mm): 50x50, 75x75, 100x100, 125x125
Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie, met uitzondering van de shims met afmetingen en 2.00x100x100 2.00x125x125 (10 stuks / typisch).
TMAS 50 / KIT
Shim dikte (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Shim maten (mm) 50 x 50
Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie, met uitzondering van de shims met een dikte van 2,00 mm (10 stuks / typisch)
TMAS 75 / KIT
Shim dikte (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Shim maten (mm) 75 x 75
Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie, met uitzondering van de shims met een dikte van 2,00 mm (10 stuks / typisch)
TMAS 100 / KIT
Shim dikte (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Shim maten (mm) 100 x 100
Aantal: 20 stuks van elke dikte / maat combinatie, met uitzondering van de shims met een dikte van 2,00 mm (10 stuks / typisch)
Bestelcode
C1484187
C1484188
C6155806
C1484205
C1484207
C6782491
C6761822
C6761826
Onderdeelnummer
TMAS 340
TMAS 360
TMAS 380
TMAS 510
TMAS 720
TMAS 50/KIT
TMAS 75/KIT
TMAS 100/KIT
Prijs per stuk €
1818.00
1298.00
1412.00
1564.00
2572.00
333.00
477.00
640.00
516
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
7386


































































































   528   529   530   531   532