Page 529 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 529
Vulplaten machinerie
Machine vulplaten
Nauwkeurige machineverplaatsing is essentieel in elk uitlijnproces. SKF vulplaten zijn gemaakt van roestvast staal en zijn leverbaar in vijf verschillende afmetingen, elk in tien verschillende diktes.
• Roestvast staal
• Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
• Nauwe toleranties
• Geschikt voor hergebruik
• Dikte duidelijk op iedere vulplaat aangegeven • Volledig ontbraamd
Bestelcode
C0285108
C0285109
C0285110
C0285111
C0285112
C1087907
C1484202
C1087908
C1484203
C1484204
C0285113
C0285115
C0285116
C0285117
C0285118
C1248040
C1484208
C1088167
C1484209
C1484210
C0285100
C0285101
C0285103
C0285104
C1484150
Afmeting(en) opvulring(en)
50x50x0,05 mm
50x50x0,10 mm
50x50x0,20 mm
50x50x0,25 mm
50x50x0,40 mm
50x50x0,50 mm
50x50x0,70 mm
50x50x1,00 mm
50x50x2,00 mm
50x50x3,00 mm
75x75x0,05 mm
75x75x0,10 mm
75x75x0,20 mm
75x75x0,25 mm
75x75x0,40 mm
75x75x0,50 mm
75x75x0,70 mm
75x75x1,00 mm
75x75x2,00 mm
75x75x3,00 mm
100x100x0,05 mm
100x100x0,10 mm
100x100x0,25 mm
100x100x0,40 mm
100x100x0,50 mm
Grootte set-inhoud
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Prijs per stuk €
477.00
15.35
14.40
14.80
15.15
16.20
17.00
18.65
32.65
57.75
17.15
18.70
18.65
20.95
22.25
22.70
27.15
26.95
51.40
102.00
21.00
22.45
24.40
24.85
27.45
Bestelcode
C1484151
C1484152
C1484153
C1484154
C1484155
C1484156
C1484157
C1484158
C1484159
C1484160
C1484161
C1484162
C1484163
C1484164
C1484171
C1484172
C0285102
C1484174
C1484175
C1484176
C1484177
C1484178
C1484179
C1484180
Afmeting(en) opvulring(en)
100x100x0,70 mm
100x100x1,00 mm
100x100x2,00 mm
100x100x3,00 mm
125x125x0,05 mm
125x125x0,10 mm
125x125x0,20 mm
125x125x0,25 mm
125x125x0,40 mm
125x125x0,50 mm
125x125x0,70 mm
125x125x1,00 mm
125x125x2,00 mm
125x125x3,00 mm
200x200x0,05 mm
200x200x0,10 mm
200x200x0,20 mm
200x200x0,25 mm
200x200x0,40 mm
200x200x0,50 mm
200x200x0,70 mm
200x200x1,00 mm
200x200x2,00 mm
200x200x3,00 mm
Prijs per Grootte set-inhoud stuk €
10 49.75
10 50.20
10 65.05
10 142.00
10 28.65
10 35.80
10 35.15
10 38.50
10 35.65
10 40.35
10 55.45
10 55.70
10 92.50
10 171.00
10 87.75
10 80.75
10 24.00
10 88.35
10 91.15
10 87.75
10 98.75
10 96.65 2 10 194.00
10 403.00
Test- & Meetgereedschap
515
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7383


































































































   527   528   529   530   531