Page 523 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 523
Luskalibrator | Trillingsmeter
Luskalibrator
Levensduur batterij
kenmerkend 18 uur aan 12 mA
Voltagebereik gelijkstroom
0 - 24mA
0 - 24mA
Spanningsbereik gelijkstroom
0 - 28 V
Trillingsmeter
De 707 is de snelste en de makkelijkste in het gebruik, met de meeste eigenschappen, de beste resolutie en nauwkeurigheid. Het intuïtieve beeldscherm verbindt de beste Eigenschappen van kalibrators met draaimechanisme en drukknoppen. Meet met nauwkeurigheid mA en volt om mA controle lussen te testen en te kalibreren. Bron / simulatie mA om 4-20A is een hoogwaardige oplossing
voor kalibratie, reparatie en onderhoud van stroomlussen. Voert een snelle lineair test uit met 25% en 100% stappen. Voert tests met automatische stapfunctie
en automatische stijgfunctie op afstand uit. Vermogen transmitters gebruiken lusvoeding met simultane mA meting. Door het kleine, gestroomlijnde formaat en de beschermend holster kunt u het instrument makkelijk dragen. Meest geavanceerde mA prestatie met een 0.015% nauwkeurigheid en Ø .001mA resolutie. Robuust en betrouwbaar. Ex versie verkrijgbaar.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3953047 820,00
De betrouwbare, reproduceerbare, nauwkeurige methode om lagers en algemene trillingsniveaus te controleren. Neem vol vertrouwen “go/no-go”-beslissingen. De Fluke 805 trillingsmeter is een betrouwbaar instrument voor trillingsonderzoek voor eerstelijns serviceteams die door middel van reproduceerbare metingen de ernst van trillingen willen bepalen en een betrouwbare indicatie van de lagerconditie nodig hebben.
Bestelcode
C4159960
Prijs per stuk €
1445,00
2
DETECTOR 111
FAG Detector III is een handig, eenvoudig te gebruiken apparaat voor het meten van trillingen. Vanwege de van tevoren geïnstalleerde standaardconfiguraties conform DIN ISO 10816, betreft dit een plug-and-play-oplossing waarmee vroegtijdige en gezaghebbende informatie wordt verkregen over de toestand van de machine, helemaal zonder tijdrovende training of configuratiewerkzaamheden aan het systeem.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer Reeks stuk €
C3311063 DETECT3-3MB gr. oz. (up to 9 999.99 gr. or oz.) 3623,03
C3311065 DETECT3-KIT-RFID 5406,42
C2366067 DETECT3-KIT 4973,82
Test- & Meetgereedschap
509
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45145 36852
10829


































































































   521   522   523   524   525