Page 524 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 524
Trillingsmeter | Decibelmeter
SDL800 Trillingsmeter/datalogger
De trillingsmeter/datalogger heeft een selecteerbare samplesnelheid van 1 tot 3600 seconden. Inclusief externe trillingssensor met magnetische adapter op een kabel van 47,2” (1,2m). Voldoet aan ISO2954.
Prijs per Bestelcode Brand Item ID stuk €
C6879612 SDL800 719,95
Verplaatsing
2 mm
Afmetingen
182x73x47.5 mm
Netto gewicht
599 g
VB500 4-kanaals trillingsmeter/datalogger
De 4-kanaals trillingsmeter/datalogger meet simultaan versnelling, snelheid of verplaatsing op 4 kanalen. Selecteerbare samplesnelheid van 1 tot 3600 seconden. Bevat vier externe trillingssensoren met magnetische montage. Voldoet aan ISO2954.
Bestelcode
C6879613
Prijs per Verplaatsing stuk €
2 mm 2950,95
2
Geluidsdrukmeter
De SKF TMSP 1 is een kwalitatief hoogwaardig handzaam instrument om het geluidsniveau te meten in decibels. Het omgevingsgeluid wordt opgepikt door de microfoon en dan verwerkt door het apparaat. Het omgevingsgeluid kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden gecontroleerd.
De SKF geluidsdrukmeter TMSP 1 wordt geleverd in een draagkoffer met windscherm, kalibratie schroevendraaier, contactbus voor externe outputs en een alkalinebatterij.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3449856 265,00
510
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
7423 199193 199182