Page 525 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 525
Machine Condition Advisor
Machine Condition Advisor
SKF Machine Condition Indicator
• De SKF Machine Condition Advisor meet gelijktijdig het ”Velocity” trillingssignaal, de befaamde SKF techniek genaamd “enveloped acceleratie” Tijdbesparing door het gelijktijdig meten van de snelheid, de ‘omhulde versnelling’ en de temperatuur
• Trillingsbeoordeling voor industriële, niet heen en weer bewegende machines;
• Door het lichtgewicht, compact en ergonomisch design past de SKF Machine Condition Advisor perfect in de riemholster, de broekzak en de gereedschapskist
• Zeer duurzaam; IP 54-klasse voor gebruik in industriële omgevingen
• Snel en eenvoudig in te stellen en te gebruiken; de metingen verschijnen op een helder display dat ook bij zwak licht en direct zonlicht goed afleesbaar is. Gratis online-opleiding beschikbaar bij SKF @ptitude Exchange
• De ‘alert’- en ‘danger’-waarschuwingen bieden snelle extra diagnostieke hulp zorgen voor een uitermate betrouwbare diagnose;
• Eén keer opladen en de SKF Machine Condition Advisor werkt 10 uur lang: efficiënt, economisch en milieuvriendelijk
• Grote flexibiliteit: kan werken met standaard 100 mV/g ICP-versnellingssensors. Optionele externe sensor beschikbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen en voor meer herhaalbare en meer nauwkeurige meetresultaten
Prijs per Bestelcode stuk €
C2149380 ***
Indicatie van de conditie van een machine
• Volledig zelfstandig funktionerend
• Velocity metingen ( trillingen in mm/s RMS) voor algehele machine conditie
• Envelope-acceleratie metingen (gE pk-pk) voor vroegtijdige herkenning van lagerschades
• Temperatuur metingen voor signalering van abnormale temperatuur veranderingen • Twee gebruiksmogelijkheden voor het meten van verschillende soorten machines • Transient bewaking met intern controlesysteem om valse alarmen te voorkomen
Bestelcode
C4381282
C4962046
C4962050
Bestelcode
C5043495
C6054078
Bedrag van de inhoud
Prijs per stuk €
***
***
***
Prijs per stuk €
***
***
2
10
50
2
Montage studs met schroefdraad MCI
Bedrag van de inhoud
10
50
Test- & Meetgereedschap
511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42405 42398 7459