Page 521 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 521
Faserotatie-indicator
9040 faserotatie-indicator
Faserotatie-indicator met hoge spanningscapaciteit voor industriële toepassingen. De Fluke 9040 is geschikt voor het meten van faserotatie overal waar driefasevoedingen worden gebruikt voor voeding van motoren en elektrotechnische systemen. Het is een draaiveldindicator en geeft via een lcd-beeldscherm duidelijke indicatie van de driefasenspanning en de faserotatierichting, zodat de juiste aansluitingen kunnen worden bepaald. De fasevolgorde kan snel worden bepaald en hij heeft een spannings- (tot 700 V) en frequentiebereik die geschikt zijn voor commerciële en industriële toepassingen. De meegeleverde meetpennen, hebben een variabel klembereik zodat een veilig contact mogelijk is, ook voor industriële contactdozen. Met driefasenindicatie Indicatie van faserotatie Duidelijk lcd- beeldscherm Geen batterij nodig
Afmetingen H x B x D
124 mm x 61 mm x 27 mm
Frequentiebereik
15 - 400 Hz
Netto gewicht
0,2 kg
Bestelcode Model nummer
C3972583 9040
Prijs per stuk €
194,00
9062 motor- en faserotatie-indicator
Hoofdeigenschappen drie-in-één tester: Draaiveldindicator - indicatie van de drie fasen via led. motorrotatie-indicatie - Beeldscherm met motorrotatierichting Zonder vasthouden is vaststelling van de draairichting van de lopende motor mogelijk
Snelle vaststelling van algemene informatie voor zowel het draaiveld als voor de conventionele draaiveldindicatoren. Magnetisch veld detectie om de AC solenoïde klep te vinden
Speciale eigenschappen Zonder vasthouden is vaststelling van de draairichting
van de lopende motor mogelijk. Ideaal als de motorbehuizingen niet zichtbaar zijn of moeilijk te bereiken. (bv. circulatiepompen). Spanning vrij en veiligheidsdetectie van drie fasen motorconnectors (UVW). Geeft de motorrotatie aan voordat de motor gestart wordt.
2
Afmetingen H x B x D
124 mm x 61 mm x 27 mm
Frequentiebereik
2-400 Hz
Netto gewicht
0,15 kg
Bestelcode
C3953054
Prijs per stuk €
167,00
Test- & Meetgereedschap
507
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10834 10851


































































































   519   520   521   522   523