Page 522 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 522
Isolatiemeters | Proceskalibrator
isolatieweerstandstesters
De Fluke 1503 en 1507 isolatieweerstandstesters zijn compact, robuust, betrouwbaar en gemakkelijk in het gebruik. Met de vele test spanningen, zijn ze ideaal voor het oplossen van veel problemen, voor het uitvoeren van opdrachten en voor preventieve onderhoudstoepassingen. Extra eigenschappen. Bij elke tester worden een probe met afstandsbediening, meetsnoeren, probes en krokodillenklemmen geleverd Automatische berekening van de polarisatie-index en de diëlektrische absorptieverhouding. Het uitvoeren van herhaalde tests of tests op moeilijk bereikbare plaatsen is eenvoudig met de meetpen voor gebruik op afstand. Detectie van spanningvoerende stroomcircuits voorkomt isolatietests als spanningen van > 30 V worden vastgesteld. Is makkelijker bij te herhalen tests door de Compare (goed/fout) functie. Automatische afvoer van spanningscapaciteit. • Automatische uitschakeling. Groot beeldscherm met achtergrondverlichting.EN61010-1 CAT IV 600V. Een jaar garantie. Inclusief: TL224-meetsnoeren, TP74-meetprobes, klemmen met onderdeelnummer 1958654 (rood) en onderdeelnummer 1958646 (zwart), holster en probe met afstandsbediening
Model nummer
1503
1507
Voltagebereik wisselstroom
0 - 600 V
0 - 600 V
Levensduur batterij
> 1000 tests
> 1000 tests
Elektrisch capaciteitsbereik
1 μF
1 μF
Spanningsbereik gelijkstroom
0 - 600 V
0 - 600 V
Afmetingen H x B x D
203 mm x 100 mm x 50 mm
203 mm x 100 mm x 50 mm
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP40
IP40
Weerstandsbereik
20R,200R,2kR,20kR
20R,200R,2kR,20kR
Netto gewicht
0,55 kg
0,55 kg
Bestelcode
C3953049
C3953050
Model nummer
1503
1507
Prijs per stuk €
383,00
499,00
DMM & ProcessMeter
Het Fluke 787 gereedschap voor procestechnici combineert de DMM en de luskalibrator. De Fluke 789 heeft een 24-Volt-lustvoeding die de noodzaak voor het meenemen van een extra voeding tijdens off line testen van transmitters verminderd. En met de ingebouwde te selecteren 250-ohm Hart© weerstand, hoeft u ook geen aparte weerstand mee te nemen. Nu kunnen procestechnici veel meer doen en hoeven minder te dragen.
Fluke 789 eigenschappen 0.1% DC spanning nauwkeurigheid, 0.05% DC stroom nauwkeurigheid Frequentiemeting to 20kHz. Min/Max/Gemiddeld/Pauze/Relatieve modi. Diode- en doorbeltest. Simultane mA
en schaal % af te lezen. 20 mA DC stroombron / luskalibrator / simulator. Manuel stapfunctie (100%, 25%,
Grof, Fijn) plus automatische stapfunctie en automatische stijgfunctie. Externe, makkelijk te bereiken batterijen voor gemak bij het verwisselen. 24 V Lusvoeding Groot dubbel beeldscherm Verbeterde achtergrondverlichting met twee helderheidsinstellingen. 1200 ohm aandrijfmogelijkheid voor mA bron. HART modusinstelling met lusvoeding en een ingebouwde 250 ohm weerstand. 0% en 100 % drukknoppen om mee te wisselen tussen 4 en 20 mA bronnen voor een snelle overspanningscontrole. Zekeringen van buitenaf te bereiken voor gemak bij het verwisselen. Infrarode-poort om de gegevens te verwerken in FlukeView Forms (V2.1) software.
Model nummer
787
789
Voltagebereik wis- selstroom
AC/DC: 0-1 A
AC/DC: 0-1 A
Voltagebereik wis- selstroom
1000 V
1000 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,001
0,001
Voltagebereik gelijk- stroom
30 mA - 1 A
Spanningsbereik gelijk- stroom
1000 V
1000 V
Tellerdisplay
4000
4000
Frequentiebereik
20KHz
20KHz
Weerstandsbereik
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
Veiligheidsklasse
Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92; Overvoltage category: IEC 1010-1 CAT III 1000 V, IEC 1010- 1 CAT IV 600 V; Maximum voltage: 1000 V rms
Maat
50 x 100 x 203 mm
50 x 100 x 203 mm
2
Bestelcode
C3953692
C3955689
Model nummer
787
789
Prijs per stuk €
986,00
1088,00
508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10837 10830


































































































   520   521   522   523   524