Page 520 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 520
Knipperlicht | lichtmeters
LVD1 Volt Light
Contactloze wisselspanningzoeker en LED-zaklamp gecombineerd in één handig, compact ontwerp Helder witte straal om het werkgebied te verlichten. Indicatielicht blauw geeft aan dat u dichtbij bent. Indicatielicht rood geeft aan dat u bij de bron bent. Meet spanning van 40V AC en hoger. Met veelzijdige klem om de lamp aan een broekzak, hoofddeksel of zelfs een deur te bevestigen.
Prijs per Bestelcode stuk €
SDL400 Lichtmeter/datalogger
De lichtmeter/datalogger heeft een breed bereik tot 10 000Fc of 100kLux en
het zorgt voor cosinus- en kleurgecorrigeerde metingen door middel van een precisie siliconen fotodiode en spectrale reactiefilter. Een haakse instelling kan gebruikt worden voor nulfunctie of om relatieve metingen uit te voeren. Instelbare samplesnelheid van 1 tot 3600 seconden (1 uur). Type K/J thermokoppel input voor hoge temperatuurmetingen. Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting. Opname/oproepen van Min/Max, Gegevens vasthouden en Automatische uitschakeling. Volledig met lichtsensor en beschermkap.
Voltagebereik wisselstroom
40 V - 300 V
Temperatuurbereik
0 - 50°C
FC bereik
200, 2000, 10000 FC
LUX bereik
2000, 20000, 100000 LUX
Type J temperatuurbereik
-100 tot 1200 °C
Type K temperatuurbereik
-100 tot 1300 °C
Afmetingen
182x73x47.5 mm
Netto gewicht
475 g
C3953071
LT40 LED-lichtmeter
LED-lichtmeter meet witte LEDs en standaard belichting. Het is voorzien van luxmetingen en een scherm dat tot 4000 tellingen weergeeft. Bijkomende opties bevatten een gemiddelde min/max-functie en automatische uitschakeling om de batterij te sparen. Het wordt volledig geleverd met ingebouwde sensor met beschermkap, 2 AAA-batterijen en draagtasje.
27,00
Bestelcode
C6879611
Brand Item ID
SDL400
Prijs per stuk €
229,95
LT45 kleuren LED-lichtmeter
2
LED-lichtmeter meet witte en kleuren (rood, geel, groen, blauw en paars) LEDs plus standaard belichting. Het is voorzien van luxmetingen en een scherm dat tot 4000 tellingen weergeeft. Het kan tevens tot 99 opnames opslaan/oproepen. Bijkomende opties bevatten een gemiddelde min/max-functie en automatische uitschakeling om de batterij te sparen. Het bevat een lichtsensor met beschermkap en een spiraalkabel verlengbaar tot 59” (1,5m), 9V batterij, en harde behuizing.
FC bereik
40, 400, 4000, 40000 FC
LUX bereik
400, 4000, 40000, 400000 LUX
FC bereik
40, 400, 4000, 40000 FC
LUX bereik
400, 4000, 40000, 400000 LUX
Bestelcode Brand Item ID
C6879624 LT40
Prijs per stuk €
104,95
Bestelcode
C6879625
Prijs per Brand Item ID stuk €
LT45 319,95
506
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
200261
10835
200262 199179


































































































   518   519   520   521   522