Page 519 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 519
Spanningmeters | Power logger
T130 Spannings- en doorbeltester
Voltagebereik wisselstroom
6 V to 690 V
Continuity Measuring Ranges
0 - 400 KΩ
Displaytype
LCD
Frequentiebereik
0 / 40 to 400 Hz
ingang impedantie
7 kΩ
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP64
Fase
100V - 690V
Supply Voltage
30 mA @ 230 V
Netto gewicht
280 kg
T150 Spannings- en doorbeltester
SPANNING/DOORBELTESTER MET LCD EN VERWISSELBARE BELASTING
- Fluke’s nieuwe robuuste en hoogwaardige tweepolige testers,geven snel testresultaten, op de manier die u het beste uitkomt. Ze bieden de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en snelle antwoorden waar u zich ook bevindt.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6008305 109,00
SPANNING/DOORBELTESTER MET LCD, WEERSTANDMETING EN SCHAKELBARE BELASTING - Fluke’s nieuwe robuuste en hoogwaardige tweepolige testers,geven snel testresultaten, op de manier die u het beste uitkomt. Ze bieden de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en snelle antwoorden waar u zich ook bevindt.
Voltagebereik wisselstroom
6 V to 690 V
Continuity Measuring Ranges
0 - 400 KΩ
Displaytype
LCD
Frequentiebereik
0 / 40 to 400 Hz
ingang impedantie
7 kΩ
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP64
Fase
100V - 690V
Weerstandsbereik
Up to 1999 Ω
Supply Voltage
30 mA @ 230 V
Netto gewicht
280 g
Bestelcode
C4944970
Prijs per stuk €
134,00
2
Vermogen- en energieloggers
De Fluke 1735 Energielogger is het ideale werktuig voor elektriciens en onderhoudstechnici voor het analyseren van het energieverbruik en het loggen van de basis netspanningskwaliteit. Met zijn kleurendisplay en de vier inbegrepen nieuwe dunnere flexibele stroomtangen is de 1735 eenvoudig te installeren. De 1735 logt de meeste parameters voor elektrisch vermogen, harmonische vervorming en registreert spanningsveranderingen. Grafieken bekijken en rapporten maken met de inbegrepen Fluke Power Log software.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1694497 3003,00
Levensduur batterij
> 6 hours with backlight high
Netto gewicht
1,7 kg
Test- & Meetgereedschap
505
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36879 36875 36874


































































































   517   518   519   520   521