Page 518 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 518
Spanningmeters
Fluke T5-600 en T5-1000 spanningstest
De Fluke T5 elektrotechnische testers controleren spanning, doorbel en stroom in één compact gereedschap. Met de T5, selecteert u volt, weerstand of stroom en de tester doet de rest. OpenJawTM stroom zorgt ervoor dat u stroom kunt meten tot 100A - zonder dat u het circuit onderbreekt. Om de sterke meetsnoeren op te bergen is er een speciale vakje achterop de tester. Afneembare Detachable SlimReachTM meetpennen zijn aangepast aan de nationale elektriciteit normen. Op de meetsnoeren passen optionele accessoires zoals klemmen en speciale meetpennen. Verkrijgbaar in 600V en 1000V modellen. Weerstandweergave tot 1000Ω Makkelijk en nauwkeurig OpenJawTM stroommeting Doorbelpieper Sterk genoeg tegen een val van drie meter (10-voet) Op de meetsnoeren passen Fluke accessoires testklemmen Blijft veel langer verbonden dan het solenoïde type tester Auto off modus om de batterij te sparen Voldoet aan de veiligheidsnormen Alle invoer T5-600 beschermd volgens EN61010-1 CAT III 600V T5-1000 beschermd volgens EN61010-1 1000V CAT III. geregistreerd bij UL, CSA en VDE
Levensduur batterij
400 h
Veiligheidsklasse
1000V CAT III
Netto gewicht
300 g
Bestelcode
C3972570
C3972571
Model nummer
T5-600
T5-1000
Prijs per stuk €
163,00
183,00
T90 Spannings- en doorbeltester
2
T110 Spannings- en doorbeltester
Fluke T90-SPANNING/DOORBELTESTER - Fluke’s nieuwe robuuste en hoogwaardige tweepolige testers,geven snel testresultaten, op de manier die u het beste uitkomt. Ze bieden de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en snelle antwoorden waar u zich ook bevindt.
Fluke T110-SPANNING/DOORBELTESTER - Fluke’s nieuwe robuuste en hoogwaardige tweepolige testers,geven snel testresultaten, op de manier die u het beste uitkomt.. Ze bieden de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en snelle antwoorden waar u zich ook bevindt.
Voltagebereik wisselstroom
12 V to 690 V
Conductivity
0 to 400 KΩ
Displaytype
LCD
Frequentiebereik
0 / 40 to 400 Hz
ingang impedantie
7 kΩ
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP64
Fase
100V - 690V
Supply Voltage
30 mA @ 230 V
Netto gewicht
280 kg
Voltagebereik wisselstroom
12 V to 690 V
Continuity Measuring Ranges
0 - 400 KΩ
Frequentiebereik
0 / 40 to 400 Hz
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Netto gewicht
180 g
Bestelcode
C4944969
Prijs per stuk €
45,00
Bestelcode
C4960899
Prijs per stuk €
69,00
504
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
36872 10844
36873


































































































   516   517   518   519   520