Page 517 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 517
Klemmeters | Spanningmeters
CNX draadloze pc-adapter
Pc-adapter en software voor het Fluke CNX systeem waarmee draadloze modules direct op een pc kunnen worden aangesloten.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6008303 51,00
Temperatuur- & omgevingscontrole
De FLIR VP52 CAT IV-geclassificeerde NCV-detector is ontworpen om betrouwbaar spanning te detecteren op de nieuwste zwendelbestendige stroombronnen en elektrische systemen.
Veilige CAT IV-1000V classificatie en geschikt voor opslag in een gereedschapskist dankzij de met rubber verstevigde behuizing en knoppen en detectiepunt met
laag profiel. Vibratie en rode LED alarmeren gebruikers op de aanwezigheid van spanning in lawaaierige omgevingen. Veelzijdige hoge/lage gevoeligheidsstanden detecteren spanning op industriële uitrusting en laagspanningsinstallaties. Krachtige LED-werklamp steeds ter beschikking om slecht verlichte locaties op te lichten. Inspectielampje op penpunt vergemakkelijkt testen in donkere omgevingen. Lange werktijd mogelijk met stroombesparende lage batterij-indicatie en automatische uitschakelfunctie. Stevig dubbelgevormd ontwerp.
Bevat 2 AAA-batterijen, gebruiksaanwijzing en beperkte levenslange garantie.
Bestelcode
C6823615
Prijs per stuk €
25,00
2
Spanningsdetector 1AC-II VoltAlarm
Neemt het stabiel elektrostatisch veld, dat door de AC spanning wordt geproduceerd, door de isolatie waar zonder dat het contact hoeft te maken met de geleider. Een rode gloed en een piepend geluid aan de punt geven de aanwezigheid van spanning aan VoltbeatTM technologie en doorlopend zelf testen - zodat u altijd weet hoe het werkt. Bij detectie gloeit de tip en er is een piepsignaal. Compact ontwerp in zakformaat. Makkelijk in het gebruik - u hoeft alleen maar met de punt een uitgang of snoer aanraken. Bedrijfsbereik 200 V tot 1000 V AC EN61010-1 CAT IV 1000 V voor verhoogde bescherming. Goedgekeurd door: CE, CSA, C-tick, TUV/ GS. Robuuste behuizing veiligheidsnorm volgens IP40. Tweejarige garantie.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3971252 27,00
Voltagebereik wisselstroom
200 - 1000 V
Test- & Meetgereedschap
503
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10842
196895 36860


































































































   515   516   517   518   519