Page 516 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 516
Klemmeters
CNX draadloos industriesysteem
Het Fluke CNX 3000 industriesysteem bevat een multimeter, 3 iFlexTM stroomtang modules, 1 spanningsmodule en accessoires.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6008304 917,00
Stroomtangen
De FLIR CM78 is een echte RMS industriële 1000A stroommeter voor de elektricien die een veilig en handig combinatie-instrument nodig heeft.
De geïntegreerde IR-thermometer zorgt voor snelle, contactloze metingen op panelen, leidingen en motoren. Krachtige werklampen zijn niet enkel een goede hulp voor het klemmen maar zijn ook sterk genoeg om als hoofdwerklamp te fungeren. FLIR Tools Mobile verbindt de FLIR CM78 met uw compatibele smartphones en tablets via Bluetooth*.
METERLiNK® technologie integreert draadloos elektrische lezingen op uw infraroodbeeld met FLIR warmtebeeldcamera’s die zijn uitgerust met METERLiNK.
Bestelcode
C6823607
Prijs per stuk €
399,00
2
Stroomtangen
De FLIR CM83 is een industriële stroomtang ontwikkeld met geavanceerde stroomanalyse en VFD-filterfuncties die vereist zijn voor elektrische probleemoplossers.
De VFD-modus zorgt voor uiterste precisie bij werkzaamheden op VFD-aangestuurde uitrusting. Geavanceerde stroomefficiëntie en meting van harmonische vervorming voor systeemniveau prestatie-analyses. Krachtige werklampen zijn niet enkel een goede hulp voor het klemmen maar zijn ook sterk genoeg om als hoofdwerklamp
te fungeren. FLIR Tools Mobile verbindt de FLIR CM83 met uw compatibele smartphone en tablet via Bluetooth*.
METERLiNK® technologie integreert draadloos elektrische lezingen op uw infraroodbeeld met FLIR warmtebeeldcamera’s die zijn uitgerust met METERLiNK.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6823608 349,00
502
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
196869
196868 36861


































































































   514   515   516   517   518