Page 515 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 515
Klemmeters
711 4-20mA stroomtang
Power Quality stroomtang
De Fluke stroomtang komt het beste uit de bus in de klasse 0,2% nauwkeurigheid, 0,01 mA resolutie en gevoeligheid. Het meet 4 tot 20 mA-signalen zonder ‘de lus
te onderbreken’. Het meet mA-signalen voor PLC en controleert systeem analoog I/O. Met een beeldscherm met dubbele achtergrondverlichting en zowel mA-meting als percentage van 4 tot 20 mA bereik. Een spotlight tijdens het meten verlicht de bedrading die moeilijk te zien zijn in donkere ruimtes. Met afneembare lamp met een verlengsnoer voor het meten op krappe locaties. Metingen van 10 tot 50 mA- signalen in oudere controle systemen die het 99,9 mA bereik gebruiken. Schakelt automatische om bij 4 tot 20 mA voor testen op afstand. Spaarvermogen opties, auto-off, achtergrondverlichting-onderbreking verlengt de duur van de batterij. De pauzeknop registreert en geeft automatisch aan als de meetwaarden veranderen.
Functie specificaties mA-meting (gemeten door de klem) resolutie en bereik: 0
tot 20.99 mA Nauwkeurigheid: 0.2% +2 counts Resolutie en bereik: 0 tot 100.0 mA Nauwkeurigheid: 1% + 5 counts Milieu specificatie Diameter van de geleider: 4.5 mm max. Bedrijfstemperatuur: -10 oC tot 50 oC Opslagtemperatuur: -25 to 60oC Bedrijfsvochtigheid: < 90% @
De Fluke 345 meet uiteenlopende elektrische parameters voor het oplossen van spanningsonderbrekingen in enkelfasige en driefasige elektrische belastingen. De Fluke 345 is met zijn heldere kleurenscherm voor het analyseren van golfvormen en trends, een low-pass filter om de hoogfrequente ruis te verwijderen en een bijzonder EMC-ongevoelig ontwerp, ideaal voor het meten op wisselende belastingen zoals motoraandrijvingen met een variabele snelheid, elektronisch gestuurde verlichting en UPS-systemen.
Wissel-/gelijkstroom: Klem-meetgereedschap voor wisselstroom tot 1400 A RMS- (effectieve waarde) en gelijkstroom tot 2000 A zonder het circuit te onderbreken
• Hoogste veiligheidsclassificatie: 600 V CAT IV geclassificeerd voor gebruik in de dienstingang
• Precies in lawaaierige omgevingen: Zelfs bij vervormde
golfvormen die aanwezig zijn op elektronische ladingen met low-pass filter
• Gegevensopslag: Identificatie van periodieke fouten door
het opslaan van parameters voor elektrisch vermogen gedurende minuten of
maanden, inclusief harmonische vervorming
• Batterijen controleren: Directe meting van gelijkstroom golven
(%) voor batterij en gelijkstroomsystemen
• Probleemoplossing voor harmonische vervorming: Analyseer en registreer
harmonische vervorming digitaal of grafisch 2 • Inschakelstroom: Ontijdige uitschakelingen opnemen en analyseren,
van 3 tot 300 seconden
• Makkelijk in gebruik: Makkelijk instrumentinstellingen bevestigen
van golfvormen en trends met het grote kleurenscherm met achtergrondverlichting
• 3-fasenstroom: Ingebouwde capaciteit voor gebalanceerde ladingen
• Grafieken bekijken en rapporten generen: Met
Power Log software inbegrepen
Levensduur batterij
kenmerkend 40 uur
Voltagebereik gelijkstroom
0 - 100mA
Afmetingen H x B x D
212 mm x 59 mm x 38 mm
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP40
Netto gewicht
260 g
Levensduur batterij
10 hours (backlight on full)
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP40
Netto gewicht
0,82 kg
Bestelcode
C3972578
Prijs per stuk €
498,00
Bestelcode
C1694533
Prijs per stuk €
1524,00
Test- & Meetgereedschap
501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10946
36881