Page 514 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 514
Klemmeters
381 stroomklem met afneembaar beeldscherm
De nieuwe Fluke 381 doet alles wat u verwacht van een stroomtang, en u kunt ook het beeldscherm eraf halen voor meer flexibiliteit. Nu kan één technicus het werk doen dat voorheen door twee mensen gedaan moest worden. Klem de Fluke 381 rond een geleider, verwijder het beeldscherm en loop naar de andere kant van
de kamer om het bedieningspaneel te bedienen of beveiligingsmateriaal weg te nemen, dit alles terwijl u directe meetwaarden kunt waarnemen. De nieuwe iFlex flexibele stroomtang (meegeleverd) vergroot het meetbereik tot 2500 A AC, terwijl de beeldscherm flexibiliteit en de meetbaarheid van geleiders met ongewone maten is toegenomen en toegang tot de bedrading is verbeterd.
Prijs per stuk €
561,00
400A True RMS/Echte-effectieve-waarde wisselstroomtang met temperatuurmeting
Algemene elektrische metingen met temperatuur en capaciteit Meetcapaciteit:
• 400 A wisselstroommeting
• 600 V wissel- en gelijkspanningsmeting
• True-RMS/Echte-effectieve-waarde wisselstroom en spanning voor nauwkeurig meten van niet-lineaire signalen
• Weerstandsmeting tot 4000 Ω met doorbeltest • Temperatuur- en capaciteitsmeting Eigenschappen:
• Slank, ergonomisch ontwerp
• Display met achtergrondverlichting
• Veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V • Hold-toets
• Twee jaar garantie
• Draagtas
Voltagebereik wisselstroom
0 - 999,9A
Voltagebereik wisselstroom
0 - 1000 V
Voltagebereik gelijkstroom
0 - 999,9A
Spanningsbereik gelijkstroom
0 - 1000 V
Frequentiebereik
500Hz
Klemopening
34 mm
Weerstandsbereik
0Ω - 60kΩ
Waarheidsgetrouwe RMS uitlezing
AC
Netto gewicht
350 g
Model nummer
323
324
325
Voltagebereik wisselstroom
0 - 400 A
40 - 400
40 - 400
Voltagebereik wisselstroom
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Elektrisch capaciteitsbereik
100.0 pFto 1000 llF
100.0 llF to 1000 llF
Voltagebereik gelijkstroom
40 - 400
Spanningsbereik gelijkstroom
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Afmetingen H x B x D
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
Frequentiebereik
5.0 Hz to 500.0 Hz
Weerstandsbereik
400.0Ω/4000Ω
400.0Ω/4000Ω
Netto gewicht
265 kg
208 kg
283 kg
2
Bestelcode
C2658552
Bestelcode
C4607173
C4908799
C5073992
Model nummer
323
324
325
Prijs per stuk €
129,00
149,00
199,00
500
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10819
36891