Page 513 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 513
Klemmeters
Fluke TRMS Echte-effectieve-waarde stroomtang
Deze stroomtang biedt verbeterde prestatie ideaal voor alle toepassingen waarbij uitsluitend wisselstroommetingen worden verricht. Met True-RMS AC spanning- en stroommeetwaarden, en weerstandmeetwaarden tot 6000 Ω met continue detectie
Eigenschappen en voordelen 600 A AC stroom meting met vaste bek 600V
AC en DC spanningsmeting overzicht signaalverwerking te gebruiken in elektrotechnische omgevingen met ruis, terwijl ook de meetwaarden stabiel zijn CAT IV 300 V CAT III 600 V True-RMS AC spanning en stroom voor nauwkeurigheid meetwaarden van niet-lineaire signalen Groot, makkelijk te lezen beeldscherm met achtergrondverlichting dat automatisch het juiste bereik van de meting instelt, zodat u niet de schakelaarstand hoeft te veranderen terwijl u meet. Driejarige garantie Soepele draagtas Volgens veiligheidsnormen EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV
Optioneel I2500, Flexable Klem voor 373,374,375. Standaard op de 376 & 381.
Onderdeelnummer
373
374
375
376
Voltagebereik wisselstroom
0 - 600 A
0 - 1000 A
0 - 600 V
0 - 1000 V
Voltagebereik gelijkstroom
0 - 600 A
0 - 1000 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0 - 600 V
0 - 1000 V
Frequentiebereik
500Hz
Klemopening
32 mm
34 mm
Weerstandsbereik
0Ω - 6000Ω
0Ω - 60kΩ
Waarheidsgetrouwe RMS uitlezing
AC
Netto gewicht
370 g
388 g
Bestelcode
C3608262
C2683931
C2683932
C2683933
Onderdeelnummer
Prijs per 2 stuk €
373 219,00
374 327,00
375 392,00
376 468,00
Test- & Meetgereedschap
499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10825


































































































   511   512   513   514   515