Page 512 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 512
Multimeter accessoires | Klemmeters
Instrumentholster, -koffers en -tassen
Een grote selectie van holsters, koffers en tassen voor FLUKE-instrumenten. H3 Holster: Een robuust holster met een riemlus en vakje voor meetsnoeren. H5 Holster: Een stoffen holster voor het opbergen van instrumenten en meetsnoeren C25 Soepele koffer: Draagkoffer met rits en vulling met een binnenvak. C50 Soepele koffer: Draagkoffer met rits en binnenvak, riemlus en meterband. C90 Zachte koffer: Draagkoffer met rits en vulling met een binnenvak. C550 Gereedschaptas Een robuuste meetinstrumenttas gemaakt van ballistic-nylon en met en stalen frame. Inclusief een groot vak met 25 compartimenten.
Onderdeel- Bestelcode nummer
C3945682 C25
C3953066 C50
C3953067 C550
C3953068 C90
C1694717 H3
C1694718 H5
Voor gebruik in combinatie met
183/185/187/189, 83/85/87 III, 73/77 III, 27, 612/714/715/717/724/725, 787
110/111/112, 73/75 III, 27, 50S/50D, 51/52/53/54 II
Voor meerdere meters en accessoires
175/177/179, 83/85/87 III, 712/714/715/717, 787, 50S/50D
Prijs per stuk €
55,00
39,00
123,00
39,00
333/334/335/336/337 41,00
T3 & T5 meters 30,00
365 stroomtang met afneembaar beeldscherm
2
De Fluke 365 is een a robuuste meter die ideaal is voor klussen waar de bedrading moeilijk toegankelijk is. De kleine tangen van de 365 zijn afneembaar en het heeft een flexibele meetsnoer, waardoor het makkelijker is bij de bedrading te komen en het aflezen van het beeldscherm nog nooit zo makkelijk is geweest.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2669006 246,00
Voltagebereik wisselstroom
0 - 200 A
Voltagebereik wisselstroom
0 - 600 V
Voltagebereik gelijkstroom
0 - 200 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0 - 600 V
Klemopening
18 mm
Weerstandsbereik
0Ω - 6000Ω
Waarheidsgetrouwe RMS uitlezing
AC
Netto gewicht
275 g
498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10820 10958