Page 511 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 511
Combinatiekit | Multimeter accessoires
Industrieel combinatieset. Fluke 179 / MAG Kit
Voltagebereik wisselstroom
10 A
Voltagebereik wisselstroom
1000 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,0009
Elektrisch capaciteitsbereik
10mF
Voltagebereik gelijkstroom
10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
1000 V
Tellerdisplay
6000
Frequentiebereik
100KHz
Weerstandsbereik
50MΩ
Temperatuurbereik
+400°C
Fluke TL76 - Alles-in-één meetsnoerenset
Een combinatieset dat bestaat uit een digitale multimeter van hoge kwaliteit en gespecialiseerde meetsnoeren en meetpennen, speciaal ontworpen voor industriële technici. Inhoud van de combinatie set: Fluke 179 True-RMS industriële DMM. TL224 SuregripTM siliconenmeetsnoerenset. AC220 Krokodillenklemset. TP4 Slim Reach meetpennenset (4 mm). 80BK ingebouwde DMM temperatuurmeetpen. C800 harde draagtas. Maglite zaklamp (plus batterijen).
Prijs per Bestelcode stuk €
C1694502 273,00
Een paar (rood, zwart) 1,5 meter lang siliconenmeetsnoerenset met een banaancontact met versterkte haakse hoek De lantaarnpunt (afneembaar) is
te gebruiken voor Europese elektrische muurdozen (4 mm Ø) Lantaarntop kan worden verwijderd om makkelijk bij eindblokken te kunnen komen (2 mm Ø) Met de afneembare geïsoleerde IC kapjes kunt u makkelijk meten in dicht op elkaar zittende bedrading, en voldoet aan GS38. Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen, UL- gecertificeerd
Prijs per Bestelcode stuk €
C3971257 39,00
De iFlex flexibele stroommeetsnoeren vergroot het meetbereik van de exclusieve
Fluke-meters tot 2500A AC, en biedt tevens maximale flexibiliteit tijdens het
meten. De iFlex meetsnoeren worden direct aangesloten op de meter en geven stroommeetwaarden zonder foutgevoelig schaalfactoren. Door de snoer van 1,8m
(6 ft) kan een afstand ontstaan tussen de meetlocatie en de klemmeter, waardoor 2 het makkelijker wordt om het beeldscherm te zien. Door de grote lusgrootte
en het smalle tussenstuk kunnen geleiders met ongewone afmetingen goed gemeten worden en er is een verbeterde toegang tot de bedrading daar waar veel bedrading op elkaar zit. Verkrijgbaar in maten van 25 cm (10 in) en 45 cm (18 in). Eigenschappen en voordelen Vergroot het meetbereik tot 2500A AC en biedt tevens maximale beeldschermflexibiliteit, de mogelijkheid om geleiders met ongewone afmetingen goed te meten en verbeterde toegang tot de bedrading CAT IV 600
V, CAT III 1000 V7. Door het 5 mm spiraaldraad kunt ook bij krappe plekken Het ergonomische ontwerp past goed in de hand 1,8 m (6ft) kabel driejarige garantie
Prijs per Bestelcode stuk €
C3974707 110,00
i2500-18 iFlex flexibele stroommeetsnoeren
Frequentiebereik
500Hz
Klemopening
7.5 mm
Waarheidsgetrouwe RMS uitlezing
AC
Test- & Meetgereedschap
497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10864 10862 10814