Page 510 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 510
Elektrische testapparatuur - Multimeters
CNX draadloze K-Type temperatuurmodule
Digitale in de hand passende multimeters
Isolatiemultimeters model 1577 en 1587
2
Het Fluke ConnectTM draadloos systeem is de beste manier voor onderhoudstechniekers om in contact te blijven met hun teams zonder het veld te verlaten. De Fluke ConnectTM app functioneert met meer dan 20
Fluke apparaten om het diagnosticeren en oplossen van problemen makkelijker te maken dan ooit. Door de Fluke ConnectTM apparaten te gebruiken in combinatie met de app, kunnen techniekers efficiënt en veilig onderhoudsgegevens registreren, opslaan en delen vanaf het veld. Bovendien hebben techniekers en managers toegang tot historiek of live gegevens van eender waar omdat deze automatisch bewaard worden op de Fluke CloudTM
Draadloze module om temperatuur met behulp van een K-type thermokoppel te meten en loggen.
Nauwkeurigheid
± [0.5 % + 0.3 °C] counts
Levensduur batterij
kenmerkend 400 uur
Batterijformaat
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Displaytype
LCD w/backlight 3.1/2 digits
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP30
Log tarief
interval 1 sec minimum/adjustable by PC
geheugen
up to 65,000 readings
Resolutie
0.1 °C
RF-communicatie
2.4 GHZ ISM Band
Temperatuurbereik
-200 to 1090°C
Terminal Type
K-type mini
Type K temperatuurbereik
-200 °C tot 1372 °C
Netto gewicht
0,22 kg
Bestelcode
C6008302
Prijs per stuk €
142,00
De nieuwe FLIR DM93 is een digitale multimeter van wereldklasse met geavanceerde VFD-filter om u te helpen met het precies analyseren van niet-traditionele sinusgolven en lawaaierige signalen die men vaak tegenkomt bij VFD-aangestuurde uitrusting.
De VFD-modus filtert signalen aangedreven door variabele frequentie en zorgt voor precieze spannings- en frequentiemetingen tijdens onderhoud en probleemoplossing. LoZ-modus elimineert fantoomspanning lezingen geassocieerd met langlopende toepassingen. Dankzij de krachtige werklampen is er geen zaklamp meer nodig bij het uitvoeren van tests bij gedimd licht. Gegevens opnamefunctie neemt alle elektrische metingen op en zorgt voor draadloze gegevensoverdracht. Geïntegreerde Bluetooth technologie* verbindt de FLIR DM93 met de FLIR Tools Mobile app op uw compatibel mobiel toestel.
METERLiNK® technologie integreert draadloos elektrische lezingen op uw infraroodbeeld met FLIR warmtebeeldcamera’s die zijn uitgerust met METERLiNK.
Bestelcode
C6823611
Prijs per stuk €
399,00
Groot beeldscherm met achtergrondverlichting voor makkelijk aflezen gegevens. EN61010-1 1000V CAT
III / 600V CAT IV. Driejarige garantie. • Automatische uitschakeling. Input Alert waarschuwt voor onjuiste aansluitingen. Robuuste gereedschapskist. Deze combinatie van een digitale isolatietester met een volledige uitgevoerde, True-RMS digitale multimeter in één, compacte, in de hand passend apparaat, zorgt voor een maximale veelzijdigheid bij probleemoplossen en preventief onderhoudswerkzaamheden. Of u nu met motoren, generators, kabels of schakeltoestellen werkt, de Fluke 1587 / 1577 isolatiemultimeters zijn ideaal om u te helpen bij uw werkzaamheden, en het kost veel minder dan de twee producten apart te kopen. Inclusief: harde draagtas, meetsnoeren, krokodillenklemmen, temperatuurmeetpen (alleen de 1587) en afstandtestmeetpen. Accessoires: C25 Soepele draagtas.
Model nummer
1577
1587
Voltagebereik wisselstroom
1000 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,002
0,0009
Levensduur batterij
Meter: 1000 uur, isolatietest: > 1000 tests
Elektrisch capaciteitsbereik
1nF - 9999μF
Voltagebereik gelijkstroom
400mA
Spanningsbereik gelijkstroom
1000 V
Afmetingen H x B x D
203 mm x 100 mm x 50 mm
Tellerdisplay
6000
Frequentiebereik
99.99 kHz
Weerstandsbereik
50MΩ
Bestelcode
C3953051
C3953052
Model nummer
1577
1587
Prijs per stuk €
585,00
696,00
496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10832 196875 36859