Page 509 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 509
Elektrische testapparatuur - Multimeters
CNX draadloze wisselstroomtang module
Het Fluke ConnectTM draadloos systeem is de beste manier voor onderhoudstechniekers om in contact te blijven met hun teams zonder het veld te verlaten. De Fluke ConnectTM app functioneert met meer dan 20
Fluke apparaten om het diagnosticeren en oplossen van problemen makkelijker te maken dan ooit. Door de Fluke ConnectTM apparaten te gebruiken in combinatie met de app, kunnen techniekers efficiënt en veilig onderhoudsgegevens registreren, opslaan en delen vanaf het veld. Bovendien hebben techniekers en managers toegang tot historiek of live gegevens van eender waar omdat deze automatisch bewaard worden op de Fluke CloudTM
Draadloze module om true-RMS/Echte-effectieve-waarde wisselstroom te meten en op te slaan.
Accuracy 400 A Levensduur batterij Batterijformaat Displaytype
Inrush Max displayed reading IP klasse IEC (veiligheidsklasse) geheugen
Reeks
Resolutie
RF communicatie bereik RF-communicatie
Bestelcode
C6008300
2 % ± 5 digits (10 Hz to 100 Hz), 2,5 % ± 5 digits (100 Hz to 500 Hz) kenmerkend 400 uur
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
LCD w/backlight 3.1/2 digits
999,9A
IP42
up to 65,000 readings 0.5 A - 400 A
0.1 A
20 meters
2.4 GHZ ISM Band
Test- & Meetgereedschap
Prijs per stuk €
142,00
CNX draadloze wisselstroommodule
Het Fluke ConnectTM draadloos systeem is de beste manier voor onderhoudstechniekers om in contact te blijven met hun teams zonder het veld te verlaten. De Fluke ConnectTM app functioneert met meer dan 20
Fluke apparaten om het diagnosticeren en oplossen van problemen makkelijker te maken dan ooit. Door de Fluke ConnectTM apparaten te gebruiken in combinatie met de app, kunnen techniekers efficiënt en veilig onderhoudsgegevens registreren, opslaan en delen vanaf het veld. Bovendien hebben techniekers en managers toegang tot historiek of live gegevens van eender waar omdat deze automatisch bewaard worden op de Fluke CloudTM
Draadloze module om wisselstroom te meten en op te slaan.
Levensduur batterij Batterijformaat
IP klasse IEC (veiligheidsklasse) Log tarief
geheugen
Reeks
Resolutie
RF communicatie bereik RF-communicatie
Netto gewicht
Bestelcode
C6008301
kenmerkend 400 uur
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
IP42
interval 1 sec minimum/adjustable by PC up to 65,000 readings
0 - 100V
0.001V - 1V
20 meters
2.4 GHZ ISM Band
0,22 kg
Prijs per stuk €
142,00
CNX draadloze iFlex wisselstroom module
2
Het Fluke ConnectTM draadloos systeem is de beste manier voor onderhoudstechniekers om in contact te blijven met hun teams zonder het veld te verlaten. De Fluke ConnectTM app functioneert met meer dan 20
Fluke apparaten om het diagnosticeren en oplossen van problemen makkelijker te maken dan ooit. Door de Fluke ConnectTM apparaten te gebruiken in combinatie met de app, kunnen techniekers efficiënt en veilig onderhoudsgegevens registreren, opslaan en delen vanaf het veld. Bovendien hebben techniekers en managers toegang tot historiek of live gegevens van eender waar omdat deze automatisch bewaard worden op de Fluke CloudTM
Draadloze module voor het meten en opslaan van true-RMS/Echte-effectieve-waarde wisselstroom met behulp van een flexibele klem.
Nauwkeurigheid Levensduur batterij Batterijformaat Crest factor
Displaytype
IP klasse IEC (veiligheidsklasse) Log tarief
geheugen
Reeks
Resolutie
RF communicatie bereik RF-communicatie
Netto gewicht
Bestelcode
C6008299
3 % ± 5 digits
kenmerkend 400 uur
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
(50 Hz/60 Hz) 3,0 at 1100 A, 2,5 at 1400 A, 1,42 at 2500 A, add 2 % for C.F. > 2
LCD w/backlight 3.1/2 digits
IP42
Interval 1 sec minimum/adjustable by PC or front panel up to 65,000 readings
0.5 A - 2500 A AC
0.1 A
20 meters
2.4 GHZ ISM Band
0,22 kg
Prijs per stuk €
163,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
495
36854 36858 36857