Page 508 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 508
Elektrische testapparatuur - Multimeters
233 multimeter met afstandsdisplay
Nu kunt u op twee plekken tegelijkertijd werken, zonder dat u iemand anders nodig heeft bij het aflezen van het beeldscherm. Het behoort nu tot de verleden tijd om op een ladder te staan, terwijl u de handen vol heeft met lange meetsnoeren, of dat u de hulp van iemand anders moet inroepen, terwijl u aan het meten bent. In alle veiligheid uw metingen kunnen verrichten terwijl u de meter plaatst in gevaarlijke gebieden, cleanrooms of in de buurt van bewegende machines.
Voltagebereik wisselstroom
1 mA - 10 A
Voltagebereik wisselstroom
0,1 mV - 1000 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,0025
Levensduur batterij
400 hours
Elektrisch capaciteitsbereik
1 nF to 9999 ?F
Voltagebereik gelijkstroom
1 mA - 10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0,1 mV - 1000 V
Afmetingen H x B x D
193 mm x 93 mm x 53 mm
Tellerdisplay
6000
Frequentiebereik
5 Hz to 50 kHz
Prijs per Bestelcode stuk €
C3229762 295,00
CNX 3000 draadloze digitale multimeter
2
De Fluke CNX draadloze meet apparaten werken samen zodat u problemen sneller kunt oplossen. Met het CNX team zijn metingen:
• Op afstand
• Gelijktijdig
• Registreerbaar
Het nieuwe Fluke draadloze team voor probleemoplossing laat u rechtstreeks gelijktijdige metingen van meerdere modules op afstand op één scherm zien. Deze aanpasbare werktuigset is vervaardigd met de duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit die u van Fluke gereedschap verwacht en zal de manier waarop u werkt veranderen. De draadloze multimeter geeft meetwaarden weer van maximaal 3 draadloze modules, plus die van de meter zelf. Op de laptop worden meetwaarden van maximaal 10 modules weergegeven. In beide gevallen tot op een afstand van wel 20 meter!
Voltagebereik wisselstroom
400mA
Voltagebereik wisselstroom
1000 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,09
Levensduur batterij
300 hours minimum
Elektrisch capaciteitsbereik
9999 μF
Voltagebereik gelijkstroom
400mA
Spanningsbereik gelijkstroom
1000 V
Tellerdisplay
6000
Frequentiebereik
100KHz
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Weerstandsbereik
50MΩ
Netto gewicht
0,34 kg
Prijs per Bestelcode stuk €
C6008298 305,00
494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
36853 10824