Page 507 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 507
Elektrische testapparatuur - Multimeters
287 elektronische multimeter met datalogging-functie en TrendCapture
Fluke 287 elektronische multimeter met datalogging-functie en TrendCapture Is de vervanging voor de succesvolle 180 Serie, met dezelfde eigenschappen, en meer.
Deze multimeters werken met geavanceerde, onbeheerde gegevensopslag en laten de gegevens op het scherm zien zonder dat het eerst op de PC moet worden gezet. TrendCapture helpt de ingenieurs en technici problemen sneller op te sporen tijdens preventieve en voorspelde onderhoudswerkzaamheden. Een extra groot scherm laat
de resultaten in grafische vorm zien, ondersteund door een vergroot gebruikersinterface met meegeleverde hulp-optie (i-info toets) in zeven talen, en een interface met zachte toetsen. De meter kan tijdens veldwerk meerdere onbeheerde gegevensopslag sessies aan, en de opgeslagen gegevens kunnen afgelezen worden zonder PC. Levenslange garantie. Hoofdeigenschappen van de Fluke 287: 0.025% DC nauwkeurigheid, 100 kHz AC breedtebereik Groot 50,000 counts, 1/4 VGA digit-matrix-display Gegevensopslag met extra geheugen TrendCapture geeft u de mogelijkheid om in grafische vorm uw opgeslagen gegevens direct van de meter af te lezen, zonder dat u een PC nodig heeft. Slaat tot 15.000 gelezen gegevens op Geavanceerd/Min/Max/Average - alle gegevens op het scherm, met een startknop en een verlopen tijd i-knop - biedt meegeleverde hulp-optie Levenslang garantie
Onderdeelnummer
287
289
Voltagebereik wisselstroom
0,01 uA - 10 A
1 uV - 1000 V
Bandbreedte
100 kHz
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,00025
Levensduur batterij
Minstens 50 uur, 180 uur in inlog-modus
Minstens 51 uur, 180 uur in inlog-modus
Elektrisch capaciteitsbereik
0.001nF - 100mF
Geleidingsbereik
0.01nS - 50nS
Voltagebereik gelijkstroom
0,01 uA - 10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
1 uV - 1000 V
Afmetingen H x B x D
222 mm x 102 mm x 60 mm
Bestelcode Onderdeelnummer
C3955683 287
C3955684 289
Prijs per 2 stuk €
577,00
621,00
Test- & Meetgereedschap
493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10839