Page 506 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 506
Elektrische testapparatuur - Multimeters
170-Serie Digitale multimeter
True-RMS AC spanning- en stroommeetwaarden, 6000 digit resolutie, min-max average registratie en het bereik van frequentie en elektrische capaciteit. Ondanks al deze eigenschappen en nog vele ander, de 170 Serie blijft gemakkelijk in het gebruik. De ergonomische tas compleet met holster beschermt het apparaat in ruwe en ruige omgeving. Om de batterijen te vervangen, hoeft u het apparaat niet te openen, dit gebeurt via een makkelijk te openen batterijentoegang. Alle uitgangsspanningen zijn beveiligd volgens EN61010-1 CAT IV 600V/CAT 111 1000V. De Fluke 170 Serie wordt geleverd met TL75 meetsnoeren, een ingebrachte 9V batterij en een handleiding, en met de unieke levenslange garantie van Fluke.
Eigenschappen:
• True-RMS meetwaarden
• Digitale beeldscherm, 4 keer per seconde bijgewerkt
• Beeldscherm met achtergrondverlichting
• Analoog diagram/segment, 40 keer per seconde bijgewerkt
• Automatische en handmatige bereikinstelling
• Beeldscherm pauze en automatische pauze
• Min-max-average registratiestand met min/max alarm
• Temperatuur aflezen (thermokoppel meetpen met ronde punt)
• Met smoothing-modus die de snelle binnenkomende schommelingen filtert
• Hoorbare geleiding en diodetest
• Alarm voor testpen dat waarschuwt als de meetsnoeren worden aangebracht • Alarm bij onveilig spanning van boven 30V
• Indicatie batterij bijna leeg
• Ergonomisch tas compleet met holster
• Makkelijk batterijen te vervangen zonder apparaat te openen
• Met optie voor slaapstand om batterijen te sparen
Garantie
2
Onderdeelnummer
175
177
179
Voltagebereik wisselstroom
0,01 mA - 10 A
0,1 mV - 1000 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,0015
0,0009
Levensduur batterij
Alkaline, kenmerkend 200 u
Elektrisch capaciteitsbereik
1nF - 10000μF
Voltagebereik gelijkstroom
0,01 mA - 10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0,1 mV - 1000 V
Afmetingen H x B x D
190 mm x 85 mm x 45 mm
Tellerdisplay
6000
Frequentiebereik
0.01Hz - 100KHz
Bestelcode Onderdeelnummer
C3945686 175
C3945687 177
C3945688 179
Prijs per stuk €
199,00
245,00
273,00
492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10826


































































































   504   505   506   507   508