Page 505 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 505
Elektrische testapparatuur - Multimeters
28-II Robuuste waterdichte digitale multimeter
Nieuw – IP 67-bescherming, dus water- en stofdicht, volledig afgedicht voor gebruik onder zware omstandigheden Ontworpen om een val van 3 meter (met holster)
te kunnen doorstaan Average respons spanning en stroom voor meetwaarden Nieuw – Verlichte toetsen zorgen ook in slecht verlichte omgevingen voor een goede leesbaarheid Grote beeldschermtoetsen en helderwitte achtergrondverlichting
met twee niveaus voor een betere leesbaarheid Omkeerbare holster voor extra bescherming wanneer u het instrument niet in gebruik is De meter weerstaat gevaarlijke spanningspieken van 8.000 V die veroorzaakt worden door het schakelen van belastingen en door storingen in industriële stroomcircuits. Hij voldoet aan
de tweede editie van de IEC- en ANSI-veiligheidsnormen voor elektrotechnische apparatuur. Lange gebruiksduur van de batterij (800 uur)
Relatieve modus voor het elimineren van de interferentie van meetsnoeren bij het meten van lage weerstandswaarden Automatische en handmatige bereikinstelling voor maximale flexibiliteit
Optionele magnetische hangclip voor eenvoudige bevestiging en aflezing terwijl u uw handen vrij hebt voor andere taken. MSHA-goedkeuring Kenmerken:
Meet tot 1000 V AC en DC
Meet tot 10 A (20 A gedurende 30 seconden)
Capaciteitsbereik 10.000 F
Frequentie tot 200 kHz
Vergrote AC-spanningsbandbreedte – 40 Hz tot 30 kHz
Weerstandmeting, doorbel- en diodetest
Min/Max- en average-registratie voor het automatisch registreren van variaties
Onderdeelnummer
27 II
28 II
Voltagebereik wisselstroom
0,01 uA - 10 A
0,1 mV - 1000 V
Bandbreedte
20 kHz
50 kHz
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,0001
0,0005
Levensduur batterij
800 hours
Elektrisch capaciteitsbereik
1 nF to 9999 ?F
Voltagebereik gelijkstroom
0,01 uA - 10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0,1 mV - 1000 V
Afmetingen H x B x D
198 mm x 100 mm x 63,5 mm
Tellerdisplay
6000
20000
Bestelcode
C2149379
C2149378
80-serie digitale Multimeter
Prijs per stuk €
441,00
476,00
True-RMS spanning en stroom voor precieze meetwaarden op niet-lineaire
signalen. Groot beeldscherm met analoog staafdiagram en helderwitte
achtergrondverlichting met twee verlichtingsniveaus voor een betere leesbaarheid. Automatische en handmatige bereikinstelling voor optimale flexibiliteit. Relatieve
modus voor het elimineren van de interferentie van meetsnoeren bij het meten van
lage weerstandswaarden Min-Max-Average registratie met Min/Max Alarm om 2 automatische wisselingen op te vangen. Touch Hold optie om stabiele waarden te
krijgen zonder signalen met ruis. Hoorbaar continuïteit, diodetest en duty cyclus. Input Alert. Klassiek ontwerp met nieuw, te vervangen holster compleet met vakje voor meetsnoeren en meetpen. Verbeterde, te kiezen slaapstand om batterij te besparen. Makkelijk batterijen en zekering verwisselen zonder het gehele apparaat open te maken. Te selecteren filter voor precieze meetwaarden van spanning en frequentie van motor actie. Ingebouwde thermometer. Piek meetwaarden om golven vast te leggen tot 250mμs.
Onderdeelnummer
27 II
28 II
Onderdeelnummer
83V
87V
Voltagebereik wisselstroom
10 A
0,1 mV - 1000 V
Bandbreedte
5 kHz
20 kHz
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,001
0,0005
Levensduur batterij
Alkaline, kenmerkend 400 uur
Elektrisch capaciteitsbereik
1nF - 9999μF
Voltagebereik gelijkstroom
10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0,1 mV - 1000 V
Afmetingen H x B x D
200 mm x 95 mm x 48 mm
Tellerdisplay
6000
20000
Bestelcode Onderdeelnummer
C1694647 83V
C1694648 87V
Prijs per stuk €
427,00
507,00
Test- & Meetgereedschap
491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10817 10853


































































































   503   504   505   506   507