Page 504 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 504
Elektrische testapparatuur - Multimeters
110-Serie Digitale multimeter
De Fluke digitale multimeter biedt gebruikers de mogelijkheid om snel en eenvoudig basis metingen uit te voeren. Dit meetinstrument is bijzonder gebruiksvriendelijk
en beschikt over de functies die u nodig hebt om de meeste elektrotechnische problemen op te lossen.
Met behulp van de VCHEKTM LoZ-meetfunctie van Fluke voor lage impedanties kunnen gebruikers tegelijkertijd spanningsmetingen en een doorbeltest uitvoeren. Met de Min/Max-functie kunt u signaalschommelingen registreren. De Fluke 113
is geschikt voor diodetests en heeft zowel een automatische als een handmatige bereikinstelling. Groot beeldscherm met achtergrondverlichting voor een duidelijke weergave.
Voldoet aan de eisen van Categorie CAT III 600 V en Categorie IV 300 V
voor een hoger veiligheidsniveau.
Geschikt voor spanningscontrole, doorbel, weerstand, diodetest en elektrische capaciteit.
Onderdeelnummer
113
114
115
116
117
Crossomschrijving
Base Multimeter
Electrical Multimeter
Field Service Multimeter
HVAC Temperature and Micro-AMP Multimeter
Electricians Multimeter with Non-Contact Voltage
Voltagebereik wisselstroom
0,01 A - 10 A
0,1 mV - 600 V
Basisnauwkeurigheid gelijkspanning
0,02
0,005
Levensduur batterij
9 volt Alkaline kenmerkend 400 uur
Elektrisch capaciteitsbereik
1nF - 10000μF
1nF - 10000μF
Voltagebereik gelijkstroom
1 mA - 10 A
1 mA - 10 A
Spanningsbereik gelijkstroom
0,1 mV - 600 V
Afmetingen H x B x D
167 mm x 84 mm x 46 mm
Tellerdisplay
6000
Frequentiebereik
0.01Hz - 50KHz
Bestelcode Onderdeelnummer
C3972573 113
C3972574 114
C3972575 115
C3972576 116
C3972577 117
Crossomschrijving
Base Multimeter
Electrical Multimeter
Field Service Multimeter
HVAC Temperature and Micro-AMP Multimeter
Electricians Multimeter with Non-Contact Voltage
Prijs per stuk €
119,00
159,00
189,00
219,00
229,00
2
490
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10846