Page 496 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 496
Hoogtemeter
Elektronische digitale hoogtemeter
Stevige constructie uit één kolom. Helder lcd-scherm met 14 mm cijfers. Met
het handwieltje kan de meetkop eenvoudig worden bewogen. Mechanisme voor fijnafstelling. Contourbasis biedt betere handligging. Hardmetalen gepunte krasnaald Bediening via 5 knoppen: OFF: Uit. ON/ZERO: Aan/Nulinstelling. MM/Inch: Meter/ inch-conversie. ADD+: Preset plus. SUB: Preset min. Meetbereik: 300 mm/12” Resolutie: 0,01mm/0,0005” Reproduceerbaarheid: 0,01mm
Voedingspaneel voor Micro Hite
Bestelcode
C6055122
Micro Hite Plus M
Prijs per stuk €
971,00
Bestelcode
C4971798
Micro Hite
2
Reeks - Meten (Maximaal)
300 mm
Reeks
0 - 12 in
Prijs per stuk €
327,05
Micro Hite plus M 350, 600 en 900, de gemotoriseerde versie vormt een intuïtief en uiterst gebruiksvriendelijk instrument. Uitgebreide mogelijkheden met het specifieke 2D controlpanel, met uitgebreide meetfuncties en veelzijdigheid
Bestelcode
C6055118
C6055119
C6055120
Reeks - Meten (Maximaal)
365 mm
615 mm
920 mm
Nauwkeurigheid
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
Prijs per stuk €
5330,00
5816,00
9215,00
Voedingspaneel Plus voor Micro Hite Plus M
Micro Hite 350, 600 en 900, dé metrologisch onderbouwde referentie voor de werkplaats. Eenvoudig in gebruik, zeer robuust en maximale levernsduur maken de Micro Hite het ideale instrument voor kwaliteitsinspectie. Geleverd met een SCS kalibratiecertificaat.
Bestelcode
C6055107
C6055108
C6055109
Reeks - Meten (Maximaal)
365 mm
615 mm
920 mm
Nauwkeurigheid
(2 + 3.L) L in m
(2 + 3.L) L in m
(2 + 3.L) L in m
Prijs per stuk €
5452,00
6058,00
9702,00
Prijs per stuk €
1081,00
Bestelcode
C6055123
482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
43316
26961
43325
43324
43318