Page 497 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 497
Hoogtemeter
Tesa Hite
Tesa Hite Plus M met geïntegreerde printer
Tesa Hite 400 en 700, met opto-electronisch meetsysteem met incrementeel glasliniaal, die een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid garanderen. Een ingebouwd luchtkussen maakt het een onmisbaar instrument voor gebruik in de werkplaats.
Tesa Hite plus M 400 en 700, gemotoriseerde versie ideaal voor periodieke metingen. Met geïntegreerde printer
Bestelcode
C6055110
C6055111
Reeks - Meten (Maximaal)
415 mm
715 mm
Nauwkeurigheid
(2,5 + 4.L) L in m
(2,5 + 4.L) L in m
Prijs per stuk €
4067,00
4706,00
Bestelcode
C6055115
C6055116
Reeks - Meten (Maximaal)
405 mm
705 mm
Nauwkeurigheid
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Prijs per stuk €
5724,00
6362,00
Tesa Hite Plus M
Tesa Hite Magna
2
Tesa Hite plus M 400 en 700, gemotoriseerde versie ideaal voor periodieke metingen.
Tesa hite magna 400 en 700, gemaakt voor gebruik in de werkplaats. Gepatenteerd magna μm meetsysteem, ongevoelig voor vloeistoffen met interne IP65 beschermingsgraad.
Bestelcode
C6055112
C6055113
Reeks - Meten (Maximaal)
405 mm
705 mm
Nauwkeurigheid
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Prijs per stuk €
5469,00
5980,00
Bestelcode
C6055114
C6055117
Reeks - Meten (Maximaal)
415 mm
715 mm
Nauwkeurigheid
8 μm
8 μm
Prijs per stuk €
2856,00
3356,00
Test- & Meetgereedschap
483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43320
43315
43314 43321