Page 494 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 494
Klokschuifmaten
Klokschuifmaat
Klokschuifmaat Etalon 125
Deze schuifmaten zijn gemaakt van gehard, roestvaststaal met een matchromen afwerking. Vier metingen voor buiten, binnen, diepte en step. De schuifmaten zijn uitgerust met een duimbediening voor eenvoudige afstelling plus een geribbelde vergrendelschroef.
Swiss Made Klokschuifmaat met gepatenteerd schokbestendig ontwerp.
Bestelcode
C6055061
Reeks
0-150 mm
Reizen per revolutie
1 mm
Schaalverdelingen
0,02 mm
Prijs per stuk €
118,00
Bestelcode
C4971532
Reeks - Meten (Maximaal)
150 mm
Schaalverdelingen
0,02 mm
Lengte Jaw
40 mm
Bestelcode
C4971532
Klokschuifmaat
Prijs per stuk €
44,22
Klokschuifmaat CCMA-M
2
Meetklokschuifmaat Standard Gage met schokabsorberend ontwerp.
Swiss Made Klokschuifmaat met gepatenteerd schokbestendig ontwerp.
Bestelcode
C6055055
C6055056
C6055057
C6055058
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Reizen per revolutie
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Prijs per stuk €
49,00
49,00
59,00
90,00
Bestelcode
C6055054
C6055051
C6055060
C6055052
C6055053
Reeks Reizen per revolutie
0-150 mm 1 mm
0-150 mm 2 mm
0-6 in 0,1 in
0-200 mm 2 mm
0-300 mm 2 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,02 mm
0,001 in
0,02 mm
0,02 mm
Prijs per stuk €
125,00
118,00
145,00
209,00
349,00
480
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
43692 26702
42928 42929