Page 495 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 495
Meetklokken
Klokschuifmaat CCMA-P
Diepteschuifmaat met nonius
Swiss Made Klokschuifmaat met gepatenteerd schokbestendig ontwerp.
Roestvaststalen analoge diepteschuifmaten met bereik tot 500 mm
Bestelcode
C6055050
C6055059
Reeks
0-150 mm
0-6 in
Reizen per revolutie
2 mm
0,1 in
Schaalverdelingen
0,02 mm
0,001 in
Prijs per stuk €
118,00
145,00
Bestelcode
C6055139
C6055140
C6055141
Reeks
0-150 mm
0-250 mm
0-500 mm
Prijs per Schaalverdelingen stuk €
0,02 mm 46,00
0,02 mm 58,00
0,02 mm 115,00
2
Prijs per Bestelcode Nauwkeurigheid Reeks Resolutie stuk €
C3964753 ±0.04mm/0.002in 0-300mm/0-12in 0.01mm/0.0005in 417,00
Test- & Meetgereedschap
481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42930
223945
43695