Page 498 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 498
Hoogtemeter | Software voor gegevensverzameling | Kraspen
Kleine accessoireset voor HG
Kleine set meetstiften compatibel met alle TESA hoogtemeters. Deze kleine set is de perfect voor metingen van de meest uiteenlopende mechanische componenten.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6055121 534,00
Stat Express
Software Stat-Express voor statistische analyse van meetresultaten en opstellen meetrapporten.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6055049 1170,00
Data Direct
DS IP67 digitale afschrijfnaald
2
SoftwareData-Direct voor acquisitie van meetgegevens op een PC.
Bestelcode
C6055048
Prijs per stuk €
529,00
Digitale hoogtemeter met IP67 beschermingsgraad
Bestelcode
C6055130
C6055131
Reeks - Meten (Maximaal)
300 mm
600 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
Prijs per stuk €
399,00
638,00
484
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
43354 43326
43696
43355


































































































   496   497   498   499   500