Page 493 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 493
Digitale schuifmaten
ABSOLUTE Digimatic schuifmaat
Met deze Digimatic schuifmaten kunt u betrouwbare metingen uitvoeren en ze bieden de volgende voordelen: Het ABSOLUTE systeem biedt betrouwbare metingen. Een hoogwaardige afwerking van het geleideoppervlak biedt een soepele schuifbeweging. 9 mm hoge tekens maken het gemakkelijk de metingen af te lezen. Buitengewoon lange levensduur batterij.
Bestelcode
C3667679
C3420313
C3420303
C3420306
C3420312
C4108066
C3420308
C4318917
C3420314
C3420315
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
Type Manometer
Metrisch
Metrisch
Metrisch
Metrisch
Metrisch/Inch
Metrisch
Metrisch
Metrisch
Metrisch/Inch
Metrisch
Informatie output
Neen
Ja
Ja
Neen
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen
Ja
Depth Bar
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Type(s)
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Met duim roller
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Zonder duim roller
Prijs per stuk €
109,00
140,00
153,00
109,00
153,00
139,00
170,00
198,00
140,00
359,00
Absolute Digimatic schuifmaat IP67
ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met puntbekken & standaardbekken
Dit is een Digimatic schuifmaat met puntbekken en standaardbekken. Het biedt de volgende voordelen: Door de mesgescherpte meetoppervlakken kunt u buitenmaten meten. Door de afgeronde meetoppervlakken kunt u binnenmaten meten. Het ABSOLUTE systeem biedt betrouwbare metingen.
2
Met deze robuuste schuifmaat kunt in uiteenlopende situaties betrouwbare metingen verrichten. De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 biedt de volgende voordelen: Het ABSOLUTE systeem biedt betrouwbare metingen. Uitstekend bestand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) en maakt derhalve gebruik mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof. Extreem bestendig tegen koelvloeistoffen en smeermiddelen.
Prijs per stuk €
355,00
395,00
740,00
1020,00
1235,00
Bestelcode
C3420328
C3420334
C3420331
C3420329
C3420335
C3420336
C3420330
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
0-300 mm
Informatie output
Neen
Ja
Neen
Neen
Ja
Ja
Neen
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Depth Bar
Vlak
Vlak
Ø1,9 mm
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Prijs per stuk €
160,00
205,00
160,00
225,00
260,00
370,00
310,00
Bestelcode
C3421563
C3421564
C3421560
C3421561
C3421562
Reeks
0-200 mm
0-300 mm
0-500 mm
0-750 mm
0-1000 mm
Nauwkeurigheid
±0,03 mm
±0,04 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,07 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Test- & Meetgereedschap
479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50393
51431
50405