Page 492 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 492
Digitale schuifmaten
Twin Cal IP67
Twin Cal IP67 werkplaatsschuifmaat
Evolutive digitale schuifmaten Twin-Cal met geïntegreerde gegevensuitgang met IP67 beschermingsgraad groot LCD display en “soft-touch” kenmerken.
Digitale werkplaatsschuifmaten Twin-Cal met geïntegreerde gegevensuitgang met IP67 beschermingsgraad.
Bestelcode
C6055073
C6055074
C6055075
C6055076
C6055077
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Prijs per stuk €
149,00
149,00
149,00
209,00
288,00
Bestelcode
C6055078
Reeks
0-300 mm
Prijs per stuk €
443,00
Digimatic schuifmaat ABS
2
Bestelcode
C3970048
C3964933
Nauwkeurigheid
±0.02mm / ±0.0005”
±0.03mm/±0.0015”
Reeks
0-6”/0-150mm
0-300mm/0-12in
Reeks -
150 mm
300 mm
Meten
(Maximaal)
Reeks - Meten (Min)
0 mm
0 mm
Resolutie
0.005”/0.01mm
0.01 mm
Prijs per stuk €
122,00
394,00
478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
42921
223935 42924


































































































   490   491   492   493   494