Page 491 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 491
Digitale schuifmaten
Elektronische schuifmaten met groot display
Valueline IP40
Helder en 16 mm groot lcd-scherm. Gehard roestvaststalen frame en meetbek. Afstellen met duimrolbeweging, geribbelde vergrendelschroef en dieptestop. Inch/ meter-conversie. 0,01 mm/0,0005’’ resolutie. 0,01 mm reproduceerbaarheid. ± 0,02 mm nauwkeurigheid. 40 mm buiten- en 18 mm binnenbek.
Digitale schuifmaten Valueline met groot LCD display
Bestelcode
C4971795
C4971796
C4971797
Reeks
0-200 mm / 0-8 in
0-300 mm / 0-12 in
0-150 mm
Prijs per stuk €
87,06
151,58
56,79
Bestelcode
C6055069
C6055070
C6055071
C6055072
Twin Cal IP40
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Prijs per stuk €
82,00
82,00
103,00
160,00
Elektronische schuifmaat IP40
Digitale schuifmaten IP40 Standard Gage met rolknop
2
Prijs per stuk €
48,00
54,00
88,00
Evolutive Twin-Cal schuifmaten met geïntegreerde gegevensuitgang en groot LCD display.
Bestelcode
C6055066
C6055067
C6055068
Reeks
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Bestelcode
C6055062
C6055065
C6055063
C6055064
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Prijs per stuk €
110,00
110,00
137,00
212,00
Test- & Meetgereedschap
477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43357 26959
42922 42923


































































































   489   490   491   492   493