Page 490 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 490
Schuifmaten met nonius
Schuifmaat met nonius
Analoge schuifmaten met hoog contrasterende lasergravering
Bestelcode
C6055136
C6055137
C6055138
Reeks
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Schaalverdelingen
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
Prijs per stuk €
77,00
140,00
278,00
Swisscal 2
Analoge schuifmaten met hoog contrasterende lasergravering
Bestelcode Reeks
C6055132 0-150 mm
Roestvaststalen analoge schuifmaten
Schaalverdelingen
0,02 mm
Prijs per stuk €
63,00
Schuifmaat met nonius
Bestelcode
C6055133
C6055134
C6055135
Reeks
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Schaalverdelingen
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Prijs per stuk €
25,00
45,00
84,00
2
530-serie
• • • • •
Standaardtype
Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd voor duidelijke leesbaarheid.
Verhoogde geleidingen Inch-metrisch Metrisch/inch Functieaflezing 0,05 mm-1/128”
Nauwkeurigheid
±0,05 mm
±0,05 mm
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.0015in
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.001in
±0,08 mm/0.003”
±0.03mm/±0.001in
Bestelcode
C3421054
C3421053
C4105503
C3964755
C4105762
C3964756
C4105763
C3964757
Reeks
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm/0-6” mm
0-150 mm/0-6” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-300 mm/0-12” mm
0-300 mm/0-12” mm
Type Manometer
Metrisch
Metrisch
Metrisch/Inch
Metrisch/Inch
Metrisch/Inch
Metrisch/Inch
Metrisch/Inch
Metrisch/Inch
Depth Bar
Ø1,9 mm
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Schaalverdelingen
0,05mm
0,02 mm/0,001”
0,02 mm/0,001”
Prijs per stuk €
43,00
29,00
30,00
55,00
74,00
79,00
178,00
196,00
0,02 mm/0,001”
476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10799
43694 42931 42932