Page 49 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 49
Sleutels - Verstelbare schroefsleutels
Verstelbare moersleutels, chromen zijmoer
Verstelbare stalen moersleutel (No Grip)
De nieuwe IRWIN Vise-Grip verstelbare moersleutels zijn gemaakt van hoogwaardig chroomnikkelstaal. De grijpbekken zijn parallel bewerkt voor maximale grip. Deze moersleutels hebben metrische schaalverdeling aan de ene kant en het Brits- Amerikaans maatsysteem aan de andere kant. Deze moersleutels hebben een volledig stalen handvat en zijn verkrijgbaar in de maten 150mm tot 300mm.
Met zijmoer verstelbare moersleutels voor zware toepassingen
Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 en UNE 16532 Gesmeed uit één deel voor betere prestaties
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoek 15° voor betere toegankelijkheid
Maatverdeling in mm
Grotere en afgeronde handgrepen voor een meer comfortabele grip Verchroomd
Bestelcode
C4189750
C4189749
C4189748
C4189747
Lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Klemcapaciteit (max.)
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Prijs per stuk €
7,70
8,74
10,41
14,96
Bestelcode
C4001411
C3213828
C3213829
C3213830
C3691981
C3999397
C3999398
Lengte (inch)
6
8
10
12
16
20
30
Lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
750 mm
Prijs per stuk €
26,74
28,63
36,91
53,95
87,86
139,13
291,19
Verstelbare moersleutel
Verstelbare chromen moersleutels
Moersleutels hebben metrische en imperiale schaalverdeling. ProTouch TM Grip voor extra comfort. TÜV/GS certificatie garandeert de hoge productienormen van de Irwin VISE-GRIP.
Verstelbare moersleutels met bedieningssysteem met zijmoer
Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 en UNE 16532 Zware toepassingen. 2, 25 keer ISO-normeisen
Soepele beweging en precisie
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoek 15° voor betere toegankelijkheid
Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
Links aflezen, maatverdeling in mm
Gefosfateerd, precisie-gehard en roestwerend behandeld
Bestelcode
C6023308
C3974586
C3974587
C3974588
Maat
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Klemcapaciteit (max.)
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Prijs per stuk €
8,16
9,26
11,04
15,86
60 CP Schroefsleutel verstelbaar DIN 3117
Bestelcode
C5058203
C5058205
C5058207
C5058208
Lengte (inch)
6
8
10
12
Lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
27,16
29,55
38,37
55,77
• uitvoering volgens ISO 6787
• bekstand = 15°
• zweeds model, rol linksdraaiend
• met schaal
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, kop gepolijst
1
Verstelbare moersleutels, zijmoer
Bestelcode
C2704430
C2704431
C2704432
C2704433
Globaal Lengte
155 mm
205 mm
255 mm
305 mm
Klemcapaciteit
20 mm
25 mm
30 mm
36 mm
Prijs per stuk €
7,73
10,31
13,20
18,20
Prijs per stuk €
18,60
19,60
24,80
30,00
40,00
70,50
118,50
167,00
Verstelbare moersleutels met bedieningssysteem met zijmoer
Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 en UNE 16532 Zware toepassingen. 2, 25 keer ISO-normeisen
Soepele beweging en precisie
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoek 15° voor betere toegankelijkheid
Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
Links aflezen, maatverdeling in mm
Gefosfateerd, precisie-gehard en roestwerend behandeld
Verstelbare sleutels met schaalverdeling, verchroomd
Bestelcode
C5058202
C5058204
C5058206
C4364883
Lengte (inch)
6
8
10
12
Lengte
158 mm
208 mm
257 mm
308 mm
Prijs per stuk €
23,45
25,52
33,12
48,15
Bestelcode
C4451270
C5094055
C3712570
C3769346
C4399186
C5094056
C5094057
C5094058
Totale lengte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
380 mm
450 mm
600 mm
Klemcapaciteit (max.)
15 mm
24 mm
28 mm
34 mm
35 mm
45 mm
54 mm
62 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
35
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41363
45076
41364
40561
6634
38281 9479