Page 50 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 50
Sleutels - Haaksleutels
4106 Verstelbare haaksleutels
Instelbare Haaksleutels
Verstelbare haaksleutel
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Flexibele kop met haak voor stiftgatmoeren, ringen en lagers, enkele bek met rolpin Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
• Geschikt voor tal van toepassingen
• Economische oplossing: 4 haaksleutels voor 24 moerafmetingen
• Lasergegraveerde aanduiding, die het bereik van de afmetingen van de moeren aangeven
• aangeduid op elke sleutel, zodat er altijd een juiste keuze van sleutel mogelijk is. • Afwisselend: geschikt voor een uitgebreid gamma van borgmoeren
• Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging
Bestelcode
C2407218
C2407220
C2407221
C2407219
Onderdeelnummer
HNA 1-4
HNA 5-8
HNA 9-13
HNA 14-24
Diameterbereik
20-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-150 mm
Voor gebruik in combinatie met
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3419063
C3998972
C3419064
C3998973
C3998974
C3998975
Verstelbare pensleutel
1
Maat
19 - 50 mm
20-35 mm
32 - 75 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-155 mm
Prijs per stuk €
16,63
21,19
24,38
23,24
31,44
40,77
KM1-4 28.30
KM5-8 30.20
KM9-13 38.20
KM14-24 55.25
Haaksleutels
• Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging
• Kunststof handvat is olie-, vet- en vuilbestendig om een betere grip • te garanderen • Geen direct contact tussen de metalen haaksleutel en de gebruiker wat het risico op corrosie rond het handvat vermindert
• Lasergegraveerde sleutelaanduiding voor een snelle en juiste keuze
• Beschikbaar als set: SKF HN 4-16/SET met 9 haaksleutels voor borgmoeren van maat 4 tot met 16
Verstelbare pensleutel om ringen, kragen en borgmoeren te verwijderen Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zorg er tijdens gebruik voor dat de bekhaar goed is geplaatst
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C2407159
C2407160
C2407187
C2365745
C2407203
C0178382
C2407212
C2351503
C2407165
C2407172
C0158482
C2407176
C2407179
C2407182
C2365744
C2407201
Onderdeelnum- mer
HN 0
HN 1
HN 2-3
HN 4
HN 5-6
HN 7
HN 8-9
HN 10-11
HN 12-13
HN 14
HN 15
HN 16
HN 17
HN 18-20
HN 21-22
Haakspannerset
Voor gebruik in combinatie met KM
0
1
2, 3
4
5, 6
7
8, 9
10, 11
12, 13
14
15
16
17
18, 19, 20
21, 22
Extern Diameter
16 - 20 mm
20 - 22 mm
25 - 28 mm
30 - 32 mm
38 - 45 mm
52 - 55 mm
58 - 65 mm
68 - 75 mm
80 - 90 mm
92 mm
95 - 100 mm
105 mm
110 - 115 mm
120 - 130 mm
135 - 145 mm
Prijs per stuk €
15.20
15.20
16.70
17.65
18.20
19.00
21.30
24.60
26.60
27.05
27.05
27.05
42.65
42.95
66.65
Bestelcode
C3998967
C3998968
C3998969
C3998970
Maat
22-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
95-155 mm
Prijs per stuk €
21,42
23,65
30,84
41,37
36
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41255 8664
7624
7625