Page 48 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 48
Sleutels - Verstelbare schroefsleutels
Verstelbare moersleutels
Verstelbare moersleutel, smalle bekken
Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGOTM proces Speciale verstelbare moersleutels met extra brede bekopening
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeurig meten
Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
Bredere bekopening en kortere handgreep dan een standaardsleutel
Kop combineert slankheid voor betere toegankelijkheid met kracht voor prestaties Linksdraaiende schroef
Gefosfateerd, precisie-gehard en roestwerend
Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGOTM proces Speciale verstelbare sleutels 6” en 8” met extra brede opening
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Comfortabele en antislip thermoplastische handgreep
Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeurig meten
Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
40% bredere opening vergeleken met een standaard verstelbare sleutel
45% smallere bekken vergeleken met een standaard verstelbare sleutel
Lichter met een gemakkelijke handgreeplengte
Kop combineert slankheid voor betere toegankelijkheid met kracht voor prestaties Linksdraaiende schroef
Gefosfateerd, precisie-gehard en roestwerend
Bestelcode
C1251755
C1251756
C2952297
C2952305
Onderdeelnummer
9029
9031
9033
9035
Maat
170 mm
218 mm
270 mm
324 mm
Prijs per stuk €
23,84
25,94
33,69
48,97
Bestelcode
C5058195
C2145165
Onderdeelnummer Maat
9029-T 170 mm
9031-T 218 mm
Prijs per stuk €
26,23
28,53
Verstelbare moersleutels
Verstelbare moersleutel
1
Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGOTM proces Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGOTM proces Speciale verstelbare moersleutels met extra brede bekopening
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeuring meten Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
Hoek 15° voor betere toegankelijkheid
Linksdraaiende schroef
P-serie: omkeerbare bek, aan één zijde getand, voor gebruik als pijptang Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeurig meten
Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
40% bredere opening vergeleken met een standaard verstelbare moersleutel en lichter met een kortere handgreep dan een standaardsleutel
Kop combineert slankheid voor betere toegankelijkheid met kracht voor prestaties Linksdraaiende schroef
Verchroomd, precisie-gehard en roestwerend
Bestelcode
C1251761
C1251763
C1251765
C1251767
C1251769
C1251771
C1251774
C1251776
Klemcapaciteit (max.)
20 mm
21 mm
27 mm
28 mm
31 mm
33 mm
34 mm
33 mm
Lengte
158 mm
158 mm
208 mm
208 mm
257 mm
257 mm
308 mm
257 mm
Prijs per stuk €
22,72
25,24
24,70
27,44
32,09
35,57
46,66
51,78
Bestelcode
C2550400
C1251757
Onderdeelnummer
9029 C
9031 C
Maat
170 mm
218 mm
Prijs per stuk €
26,92
29,26
34
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8568 41360
41361
41362