Page 51 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 51
Sleutels - Haaksleutels | Sleutels - Vierkante dopsleutel, haaks
Haaksleutels
Locknut-Doublehook
De dubbele haaksleutels LOCKNUT-DOUBLEHOOK zijn bedoeld voor de montage van zelfinstellende kogellagers met een conische boring. De sleutels zijn als
set verkrijgbaar. De sets met dubbele haaksleutel bevatten een momentsleutel. Hiermee is bij montage een nauwkeurig vooraf ingesteld aanhaalmoment mogelijk. Dubbele haaksleutelsets zijn geschikt voor verschillende maten borgmoeren. Er
is één set voor borgmoeren van KM 5 tot KM 8 en één voor borgmoeren van KM
9 tot KM 13. Alle onderdelen in het assortiment zijn ook los verkrijgbaar. Op elke dubbele haaksleutel is de hoekverdraaiing voor de juiste zelfinstellende kogellagers gegraveerd. Daarom kunnen de axiale verplaatsing en vermindering van de radiale speling nauwkeurig worden ingesteld.
Haaksleutels LOCKNUT-HOOK zijn niet alleen toepasbaar om lagers te demonteren, maar ook voor (de)montage van trek- en drukbussen. Haaksleutels zijn verkrijgbaar voor borgmoeren KM 0 t/m KM 40.
Haaksleutels kunnen ook als set worden besteld. De set bestaat uit tien haaksleutels in de maten KM 0 tot KM 16 in een foedraal.
Bestelcode
C3310384
C2366080
C3310393
C3310394
C3310395
C3310396
C3310397
C3310385
C3310386
C3310387
C2365528
C3310388
C3310389
C3310390
C3310391
C3310392
C3310380
C3310381
C3310382
Slagsleutels
Afmeting s
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
Afmeting l
110 mm
136 mm
136 mm
170 mm
206 mm
206 mm
242 mm
280 mm
280 mm
335 mm
335 mm
385 mm
385 mm
470 mm
470 mm
560 mm
568 mm
680 mm
770 mm
Prijs per stuk €
8.11
8.65
9.73
9.73
10.82
10.82
14.06
21.09
21.09
32.45
32.45
42.72
42.72
70.30
70.30
91.93
121.13
252.53
373.12
Bestelcode
C3009959
C2365525
C2365526
C2365527
C3009963
C3009951
C3009953
C3009955
C3009957
C3010459
C3009964
Voor gebruik in combinatie met
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM5 - 8 Set
KM9 - 13 Set
1
• Voorkomt schade aan de as en de moer
• Veilig en gebruiksvriendelijk
• Krachten worden effectief over de moer verdeeld
• Geschikt voor een uitgebreid gamma van borgmoeren • Speciaal breed krachtoppervlak
• Te gebruiken in combinatie met een hamer
Bestelcode KM
C0158605 23-30
C2557669 32-38
C1464700 40
C1464702 -
C1464704 -
C1464705 -
C1464701 -
C1464703 -
KML
26-32
34-40
-
-
-
-
-
-
Suitable for nuts of series
HMT
-
-
42T-50T
52T-56T
-
-
-
-
HM
-
-
3044-3052
3056-3068
3168-3088
3184-30/500
31/500-30/630
31/600-31/800
150-220 mm
195-270 mm
250-320 mm
330-400 mm
420-520 mm
540-620 mm
630-730 mm
750-950 mm
Prijs per stuk €
493.00
617.00
Handgereedschap & gereedschapopslag
37
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45140
7626
45138