Page 47 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 47
Sleutels - Verstelbare schroefsleutels
6” & 8” verstelbare moersleutel, extra brede opening & extra smalle bekken.
Verstelbare moersleutel chroom afwerking - Extra brede opening
Chroom-vanadium-staal. Perfect parallelle bekoppervlakken. Niet-uitstekende bekschacht. Geharde beksledes. Drie lagen chroom afwerking. Vervangbare comfortabele greep. 78% bredere opening. Compact en lichtgewicht gereedschap. Ideaal voor de loodgieterij, HVAC- en MRO-toepassingen.
6” & 8” verstelbare moersleutel Verchroomde afwerking Rechts draaiend
Extra brede opening (34 mm) Extra smalle kaken (4,5mm) Gewicht 200 g.
Comfortabele rubberen greep
Chroom-vanadium
De extra smalle bekken (tot 50% dunner dan standaard moersleutels met een gelijkaardige opening) bieden een betere toegankelijkheid dankzij beperkte dikte over de volledige lengte van de extra smalle bekken
Bestelcode
C5044470
C5044471
Globaal Lengte
176 mm
216 mm
Breedte van Jaws
34 mm
39 mm
Prijs per stuk €
24,02
26,09
Bestelcode
C6822494
C6822495
Globaal Lengte
176 mm
205 mm
Klemcapaciteit
34 mm
39 mm
Dikte
4,5 mm
4,5 mm
Prijs per stuk €
27,00
29,09
6” & 8” verstelbare moersleutels, extra brede opening & extra smalle bekken.
Verstelbare moersleutels
1
6” & 8” verstelbare moersleutels Fosfaat afwerking
Links draaiend
Extra brede opening (34 mm) Extra smalle kaken (4,5mm) Comfortabele rubberen greep Chroom-vanadium
Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGOTM proces Speciale verstelbare moersleutels met extra brede bekopening
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeurig meten
Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
Bredere bekopening en kortere handgreep dan een standaardsleutel
Kop combineert slankheid voor betere toegankelijkheid met kracht voor prestaties Linksdraaiende schroef
Gefosfateerd, precisie-gehard en roestwerend
De extra smalle bekken (tot 50% dunner dan standaard moersleutels met een gelijkaardige opening) bieden een betere toegankelijkheid dankzij beperkte dikte over de volledige lengte van de extra smalle bekken
Bestelcode
C6822492
C6822493
Globaal Lengte
176 mm
205 mm
Klemcapaciteit
34 mm
39 mm
Dikte
4,5 mm
4,5 mm
Prijs per stuk €
25,05
26,96
Prijs per stuk €
28,80
Bestelcode Onderdeelnummer
C5058196 9031P
Handgereedschap & gereedschapopslag
33
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169492 32252
45091
169494