Page 486 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 486
Meetklokken
2046 2-serie meetklok
Digitale meetklokken
• Standaard model
• Buitendiameter Ø 57 mm, 10 mm bereik • Aflezing 0,01 mm
Deze elektronische meetklok combineert het gemak van digitaal aflezen met de toepassingen van een standaard meetklok met een voelarm. Wijzerdiameter 57 mm, met 8 mm stem en rugarmatuur, bediening via 3 knoppen: aan/uit-schakelaar, inch/ meter-conversie. ± 0,02 mm nauwkeurigheid.
Reproduceerbaarheid 5μm Meetkracht (N) ≤ 0,6 Doorlopende schaal
Model nummer Nauwkeurigheid Schaalweergave Reeks
IP klasse IEC (veiligheidsklasse) Schaalverdelingen
Reizen per revolutie
Bestelcode
C1696517
C3410855
C3410856
C3410858
Metrische meetklok - Serie 2
• Buitendiameter Ø 57 mm
• Aflezing 0,001 mm Reproduceerbaarheid 0,5 μm Meetkracht (N) ≤ 0,9 Tweerichtingsschaal Schokbestendig
Edelsteen gelagerd
Meetkracht min/max 0,9 - 1,5 N
2046S ± 13μm 0-100 10mm
0,01mm
2046SB ± 13μm 0-100 13 mm
2046SB-09
15 mm
2046SB-60
13 mm
IP64
0-100 (100-0) 1 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4971537
Reeks
10 mm / 0.4 in
Schaalverdelingen
0,01mm/0,0005in
Prijs per stuk €
60,42
0-100 (100-0) 0-100 (100-0) 1 mm 1 mm
Model nummer
2046S 32,00
2046SB 32,00
2046SB-09 56,00
2046SB-60 114,00
Elektronische meetklok
2
Digitale meetklok met opspanschacht 8 mm en cijferhoogte van 10.5 mm
Model nummer Nauwkeurigheid Schaalweergave Reeks
IP klasse IEC (vei- ligheidsklasse) Schaalverdelingen
Reizen per revolutie
Bestelcode
C3411107
C3411108
C4317439
C3411113
2109S-10 ± 5μm 0-100-0 1mm
0,001mm
2109SB-10 ± 5μm 0-100-0
5 mm
0-100-0 0,2 mm
2109SB-70 2110SB-10
Diameter Manometer
58 mm
58 mm
Reeks - Meten (Maximaal)
12,5 mm
25 mm
Prijs per stuk €
68,00
76,00
5 mm 0.05in 0.125in 2.0in
0-100 (100-0) 0,1 mm
Prijs per stuk €
2109S-10 85,00
2109SB-10 85,00
2109SB-70 105,00
2110SB-10 110,00
5 mm IP64
0-100-0 0,2 mm
Bestelcode
C6055084
C6055085
Schaalverdelingen
0,01 mm
0,01 mm
Model nummer
472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
12701 10774
43698
26704


































































































   484   485   486   487   488