Page 488 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 488
Meetklok basisstandaard | Meetset
Meetklok met magnetische basisstandaard
Algemene hoogte 230 mm, geleverd met een arm voor fijnafstelling. Diameter hoofdstijl 12 mm, objectklem hoofdstijl 12 mm, basisdiameter 45 mm x 70 mm x 50
Elektronische schuifmaatset
mm.
Bestelcode
C4971534
Magnetische voet
Prijs per stuk €
46,25
Set bevat:- elektronische digitale schuifmaat 150 mm/6 inch, spatdichte elektronische buitenschroefmaat.
Bestelcode
C4971536
Elektronische meetset
Prijs per stuk €
179,37
Dit klokmicrometer base heeft een gelede gepolijst aluminium arm, die gemakkelijk kan worden vergrendeld in een positie met behulp van de enkele centrale vergrendeling knop. Zuiger en de hendel indicatoren worden met behulp van de 3 // 8in / 8mm steel of zwaluwstaart montage systeem bevestigd. De arm is gemonteerd op een krachtige 80 kilo schakelbare magneetvoet van 8 mm x 1,25 mm draad. Arm afmetingen: onderste 110mm, bovenste 102mm, gauge houder 46mm.
Set bestaat uit 3 van de populairste meet- en instelgereedschappen, elektronische meetklok, digitale schuifmaat en magnetische basis, handig opgeborgen in een uitgeruste opbergkoffer.
Set bevat:
1 x digitale schuifmaat met groot oppervlak 1 x elektronisch digitale indicator 1 x magnetische basis met fijnafstelling
Bestelcode
C6052597
Magneetstatief
Prijs per stuk €
110,73
Bestelcode
C4971661
Vernier remklauwen
Prijs per stuk €
142,89
2
Universele meetklokhouder met V-prisma Werkradius (mm) 160
Magneetkracht 600 N verticale terugtrekkracht Afmeting voet (LxBxH) mm 50 x 60 x 55 mm Totaalhoogte (mm) 235
Gemaakt van roestvrij staal met metrische en imperial afstudeerders verkrijgbaar met Thumblock voorziening of fijnafstelling model dat heeft borgschroef.
Resolutie 0.02mm / 0.001in
Reeks
- Meten (Maximaal)
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Fijnafstelling mm
Bestelcode
Bestelcode
C3948910
C1695561
C6493230
C1695559
C6493232
Nauwkeurig- Gradient Tussen- heid Adjustment ruimte
Prijs per stuk €
35,22
Model nummer
Prijs per stuk €
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
C3423428 7011SN 86,00
90,97
474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
10872 134968
26705
132435
26650
26703


































































































   486   487   488   489   490